ボルトクリッパ ツイストハンドルヒット商事5日以内出荷
ハンドルグリップの折り曲げにより、据え置き式として使用できます。据え置き時は、ぐらつきが少なく安定した切断姿勢が保てます。折り曲げは、ボタンとハンドルの回転だけで容易に出来ます。グリップは左右どちらの方向にも曲げられます。従来のボルトクリッパの様にハンドルを折らずに使用する事も可能です。特許偏芯ボルト方式を採用していますので刃先が簡単に移動でき微調整が容易に行えます。
用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。材質刃部/工具用特殊鋼全長(mm)780質量(kg)4.6切断能力(mm)HRB80軟線:Φ13、HRC40硬線:Φ9適合替刃BCC750
結束線カッタMCC(松阪鉄工所)税込¥3,850¥3,500
ポケットカッタートップマン[工具・金物]税込¥1,648¥1,498
防爆 ナイフHAMACO税込¥18,678¥16,980