専用カッター :「作業用」の検索結果

関連キーワード
122件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
25,200 税込27,720
翌日出荷

1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

1個
32,100 税込35,310
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
8日以内出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に 20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500 質量(kg)1.1 切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷

1個
2,450 税込2,695
翌日出荷

1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

1個
87,600 税込96,360
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

材質クロムバナジウム電炉鋼 全長(mm)200 質量(kg)0.38 切断能力(Φmm) 軟線6(軟線)
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1本
7,830 税込8,613
翌日出荷

1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
9,610 税込10,571
翌日出荷

制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 切断能力(mm)7.9 材質(ハンドル)鍛造スチール アズワン品番65-2142-65
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

EA545NA-3・-23用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-56
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

EA545NA-2・-22用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-55
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
1個
3,610 税込3,971
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途EA682HA-1200の専用替刃 寸法(mm)1200
1枚
7,550 税込8,305
翌日出荷

用途EA682HA-900の専用替刃 寸法(mm)980
1枚
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
4,190 税込4,609
8日以内出荷

1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

1個
25,500 税込28,050
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

EA545NA-6用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-59
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

EA545NA-5・-25用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-58
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

EA545NA-4・-24用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-57
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷