専用カッター :「切断」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥283,000
税込¥311,300
8日以内出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600
質量(kg)2.8
切断能力(mm)7.9
材質(ハンドル)鍛造スチール
アズワン品番65-2142-65
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥239,000
税込¥262,900
翌日出荷
荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。
重量が軽いため持ち運びがラクです。
ねじ山を傷めず、きれいに切断します。
かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。
冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼
アズワン品番68-1822-11
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160
先端形状ストレート
切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
直径50mm以上の小型ダウンライトの取付穴加工に
20mmの隙間があれば刃先が入りMバーの切断が可能です。
全長(mm)500
質量(kg)1.1
切断能力CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。
付属品首下長さゲージ
全長(mm)500
質量(kg)1.26
材質(本体)スチール
切断能力M3・M4・M5・M6
アズワン品番64-7868-20
1セット
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
全長(mm)190
仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。
全長(mm)586
質量(kg)2.3
切断能力(mm)Φ10
アズワン品番64-7868-06
1丁
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160
切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
1丁
¥7,220
税込¥7,942
翌日出荷
ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215
材質(本体)工具鋼(油焼入)
質量(g)346
切断能力(mm)幅56以下
アズワン品番64-2219-70
1丁
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2
全長(mm)250
仕上磨き
切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
全長(mm)200
仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。