専用カッター :「硬線」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
¥239,000
税込¥262,900
翌日出荷
手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160
先端形状ストレート
切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2
全長(mm)250
仕上磨き
切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
全長(mm)200
仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
全長(mm)190
仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。
仕上磨き
切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
カッター の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。