専用カッター :「焼入れ用 油」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に
全長(mm)150
トラスコ品番446-9682
質量(g)205
切断能力(Φmm)3
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付き。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。オープンスプリング付き。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(Φmm)(銅・アルミケーブル)7、(ワイヤーロープ)5、(中硬線)4、(ピアノ線)2.5
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。
カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。
追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。
軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。
ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。
極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。
クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24
質量(g)380
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm)中硬線5.2
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ボーデンケーブル被覆のエンドスリーブとトラクションケーブルのエンドキャップ用の2種類の圧着ダイス付きです。扱いやすいスリムな構造と内部の開口バネにより、快適に作業できます。ネジ式ジョイントによる精密なカッターガイド付きです。高いテコ比により、力を入れずに作業できます。最高強度のワイヤーロープも、広がらずにクリアに切断します。オープンスプリング付きです。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼です。
用途あらゆるワイヤーロープの切断に
仕様ワイヤーロープの切断容量(Φmm):5
全長(mm)190
質量(g)314
切断能力(AWG)7
ハンドルプラスチックコーティング
仕上ヘッド磨き
切断能力(Φmm) ピアノ線2.5
切断能力(Φmm) 銅線細線:6、多芯:7
切断能力(Φmm)鉄:4
切断能力(mm)銅多芯:10
切断能力(Φmm)中硬線4
1丁
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)365
刃先形状標準刃
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
最大HRC48までのワークの切断が可能です。
ジョイントストッパー部分に特殊ゴムを挟み、切断時の衝撃を和らげます。
人間工学に基づいた形状により作業の疲れを軽減します。
偏心ボルトにより精密調整(12段)および再調整ができます。
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。
ハンドルの青い部分は手が滑らないよう比較的柔らかい素材を使用し、グリップ感を高めています。また、赤い部分はハンドルを開く際、摩擦を抑えるために固めの素材を使用しています。
刃の硬度は約HRC62。
刃の材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)375
刃先形状先端角度20°
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1009
7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-460用
トラスコ品番446-8651
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)610
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
7172-910用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-910用
トラスコ品番446-8686
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)1880
1丁
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
7172-760用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-760用
トラスコ品番446-8678
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)1500
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
7172-610用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-610用
トラスコ品番446-8660
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)850
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
『カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。