9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)365 刃先形状標準刃 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)375 刃先形状先端角度20° 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1009
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958 全長(mm)160 材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼 質量(g)195 刃形刃先くぼみ仕様 ハンドルプラスチックコート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm) 硬線3.6 アズワン品番64-8386-02 切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
7,498 税込8,248
当日出荷

マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24 質量(g)380 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm)中硬線5.2 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷