専用カッター :「エラストマー」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。
用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。 材質バナジウム鋼 硬さHRC60~65(刃部) 寸法E(mm)4.5 材質(グリップ)エラストマー
1丁
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

スリーピークスグリーンカッター
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切断力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7544 材質バナジウム鋼 質量(g)270 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)211 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)40 寸法E(mm)4.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷