RS PRO ボルトカッターRS PRO7日以内出荷
全体長さ = 457 mm切断能力 = 7 mm材質 = 合金鋼RS Pro鍛造スチールボルトカッター. ワイヤメッシュ、ケーブル、及びボルトのすばやく簡単な切断に最適なドロップ鍛造スチールボルトカッターです。RS Proボルトカッター製品: ( ; 771-9240) 771-9240) 460 mm - 切断径7 ( ; 771-9237) 771-9237) 660 mm - 切断径10 ( ; 771-9231) 771-9231) 840 mm - 切断径13