ボルトクリッパー :「作業用」の検索結果

関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
200~220未満(2)
220~240未満(1)
260~280未満(1)
300~350未満(1)
350~400未満(1)
500~550未満(1)
600~650未満(1)
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。 付属品首下長さゲージ 全長(mm)500 質量(kg)1.26 材質(本体)スチール 切断能力M3・M4・M5・M6 アズワン品番64-7868-20
1セット
20,200 税込22,220
当日出荷

セット内容:サイズ 頭形状 ピッチ(入数)、M3×50 (+)ナベ 0.5 (10)、M4×50 (+)ナベ 0.7 (10)、M5×50 (+)ナベ 0.8 (10)、M6×50 (+)ナベ 1.0 (10)、M3×50 (+)皿 0.5 (10)、M4×50 (+)皿 0.7 (10)、M5×50 (+)皿 0.8 (10)、M6×50 (+)皿 1.0 (10)、M3 六角ナット 0.5 (10)、M4 六角ナット 0.7 (10)、M5 六角ナット 0.8 (10)、M6 六角ナット 1.0 (10);【下段】ハンディ小ねじカッター (1)。並目ねじ。小ねじカッターに小ねじをセットしました。ケースの中に小ねじカッターを収納できるので便利です。
1セット
18,600 税込20,460
翌日出荷

1個
9,930 税込10,923
翌日出荷

材質クロムバナジウム電炉鋼 全長(mm)200 質量(kg)0.38 切断能力(Φmm) 軟線6(軟線)
1個
15,100 税込16,610
当日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

全長(mm)230 質量(g)290 アズワン品番64-7868-24
1本
7,830 税込8,613
翌日出荷

制限区域へのアクセスや、ボルトの頭を切断する場合など、側面の切断が難しい場所に適しています。
全長(mm)600 質量(kg)2.8 切断能力(mm)7.9 材質(ハンドル)鍛造スチール アズワン品番65-2142-65
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

EA545NA-3・-23用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-56
1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

EA545NA-2・-22用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-55
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

鍛造ハンドル HRC50までの硬い材料の切断に
1個
3,610 税込3,971
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途EA682HA-1200の専用替刃 寸法(mm)1200
1枚
7,550 税込8,305
翌日出荷

用途EA682HA-900の専用替刃 寸法(mm)980
1枚
2,840 税込3,124
翌日出荷

アズワン品番64-2221-53
1個
4,190 税込4,609
8日以内出荷

エスコ品番EA682HA-1200
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA545BT-30B
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

エスコ品番EA545BT-24B
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
6,110 税込6,721
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-17
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

エスコ品番EA545BH-15
1個
9,180 税込10,098
翌日出荷

エスコ品番EA545AG-1
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

荷重分散型のため、2アクションで非常に軽い力で切断できます。 重量が軽いため持ち運びがラクです。 ねじ山を傷めず、きれいに切断します。 かえりを取る手間などが不要で、ナットがスムーズに入ります。 冷暖房・電線管・給配水・電気管の吊り下げ用ボルト・軽量鉄骨天井下地材の吊り下げ用ボルト・ダクト・アネモ等の吊り下げ用ボルトの切断に適しています。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:NK3W●切断能力(寸切ボルト):W3/8"●全長(mm):765●重量(kg):4.1●材質:特殊合金鋼●仕上げ:レッド焼付塗装●切断可能材質:軟鋼 アズワン品番68-1822-11
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

EA545NA-6用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-59
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

EA545NA-5・-25用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-58
1個
5,030 税込5,533
翌日出荷

EA545NA-4・-24用
仕様●仕様:替刃●材質:クロムバナジウム鋼 アズワン品番65-2142-57
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

全長(mm)260 質量(g)400 アズワン品番64-7868-25
1本
8,420 税込9,262
翌日出荷

用途EA682HA-1050の専用替刃 寸法(mm)1050
1枚
4,930 税込5,423
翌日出荷

用途EA682HA-750の専用替刃 寸法(mm)810
1枚
2,250 税込2,475
翌日出荷

アズワン品番64-2221-55
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

アズワン品番64-2221-54
1個
5,090 税込5,599
8日以内出荷

エスコ品番EA682HA-350
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

エスコ品番EA545K-54
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA545K-52
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

エスコ品番EA545BT-36B
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

エスコ品番EA545BK-12
1個
9,910 税込10,901
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
7,300 税込8,030
翌日出荷

1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)310 質量(g)570 アズワン品番64-7868-23
1本
9,050 税込9,955
3日以内出荷

用途EA682HA-350の専用替刃 寸法(mm)365
1枚
1,090 税込1,199
翌日出荷