11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(2)
180~200未満(1)
200~220未満(2)
240~260未満(2)
550~600未満(1)
手動油圧式ワイヤーカッターです。ワイヤー、丸棒等切断。ケース付。ケーブルの種類により、切断出来ない場合があります。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
283,000 税込311,300
8日以内出荷

高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8 全長(mm)250 切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
10,100 税込11,110
翌日出荷

手動油圧式ワイヤーカッターです。早送り付。キャリングバッグ入りです。ワイヤー、丸棒等切断。ワイヤーロープ等、硬さに規格の無いものは、切断範囲内であっても適用外となる場合がございます。ご了承願います。ピアノ線・PC鋼線は切断できません。
1台
239,000 税込262,900
翌日出荷

手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160 先端形状ストレート 切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
7,380 税込8,118
翌日出荷

樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
1本
1,850 税込2,035
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)190 仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

仕様このカッターはJIS G3525ワイヤーロープのG種(150kgf/mm2級)以下を対象に設計されています。他の材料の切断には使用しないで下さい。 全長(mm)586 質量(kg)2.3 切断能力(mm)Φ10 アズワン品番64-7868-06
1丁
13,200 税込14,520
当日出荷

全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160 切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
1丁
7,690 税込8,459
翌日出荷

ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2 全長(mm)250 仕上磨き 切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
10,900 税込11,990
翌日出荷

全長(mm)200 仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。 切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷