218件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
腰ベルトに取り付けるカラビナに装着可能なミゼットカッタ。 極太カラビナ軸径12mmにも対応。 高所作業が多い鳶職人御用達のモデルです。
用途線材の切断 全長(mm)210 仕様落下防止具取付穴付き 質量(g)275 切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼:4
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

真鍮線や銅板など軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)230 トラスコ品番853-5088 質量(g)255 切断能力(mm)(真鍮線)Φ5.0 頭部厚(mm)11.5 頭部幅(mm)34 切断能力(Φmm) 銅線5 先端長(mm)19 柄幅(mm)47
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215 トラスコ品番367-3812 切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)205 トラスコ品番222-2817 質量(g)250 呼びMS 切断サイズ4.0 適合切断材ケーブル線、ワイヤーロープ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 材質(刃)鉄直刃 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225 質量(g)260 切断能力(Φmm)(鉄線)4
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215 トラスコ品番222-2795 質量(g)300 呼びME 切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0 適合切断材線材
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)178 最大切断能力(Φmm)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-4391 全長(mm)225 材質/仕上スチール製、刃:工具鋼 質量(g)330 取付穴あり ハンドルシノ付きストロングハンドル 切断能力(Φmm) 軟線4.0
1丁
1,788 税込1,967
当日出荷

ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ミニカッター 210mm
全長(mm)210 トラスコ品番810-9130
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
1本
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バクマ工業ミニカッター
バネ内蔵で連続作業でも疲れにくい。
用途軟鋼線材や番線、針金などの切断に。 全長(mm)200 質量(g)260 最大切断能力(Φmm)4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。 切断能力(mm)軟鋼線:4
1個
949 税込1,044
当日出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2867 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)375 刃先形状先端角度20° 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー バネ付
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインカム・オート機構採用のXシリーズ! 切断時のハンドル荷重が軽い!
全長(mm)614 質量(g)2460 切断能力(Φmm)(ワイヤーロープ)12、(ステンレスワイヤーロープ)10 切断能力(Φmm) 軟銅線8
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。 全長(mm)200 質量(g)178 最大切断能力(Φmm)4
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミハンドルの軽量モデルです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。 切断能力(Φmm)軟鋼線:4
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200 仕様コンフォートハンドルばね付 材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 質量(g)365 刃先形状標準刃 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6 切断能力(Φmm) 硬線4 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)155 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.6 材質(刃)ステンレス直刃 材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

全長(mm)215 トラスコ品番834-5445 質量(g)160 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。
用途切る作業に サイズ(mm)100 トラスコ品番828-3781 材質MARUTOLOYⅠ 質量(g)66 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.4 切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200 切断能力(Φmm) ピアノ線3.6 切断能力(Φmm) 軟線6.0 切断能力(Φmm) 硬線4.0 切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!。バネ交換が簡単に可能で長寿命!。さびにくいオールステンレス製!。落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210 材質オールステンレス製 切断能力(mm)(軟鋼線)4 全質量(g)約260
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミ合金鍛造ハンドルです。軽くて強いです。ワイヤロープを切断した時に、ワイヤがほどけにくいです。
用途ワイヤロープ、ケーブル線(IV線)の切断。
1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ピアノ線も切断できる強靭なカッター。 カッターの刃部は、ハイカーボンスチールを母体にし、刃先にハイスピード鋼9種(SKH55)を複合させHRC65の硬度に熱処理加工。
全長(mm)585 質量(g)2250 切断能力鉄筋Φ11mm/ワイヤーロープΦ16mm/ピアノ線Φ4.5mm/亜鉛めっき鋼 より線Φ8mm/電線Φ150mm2
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

銅線から鉄筋までの幅広い用途。 刃は熱処理後更に高周波焼入れが施されており、太いワイヤーもくい切る鋭い刃先。 ハンドルに特殊アルミ合金使用。 軽く強く、使いやすく、携帯に便利。
1本
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。 呼び寸法(mm)200 トラスコ品番776-7552 材質バナジウム鋼 質量(g)255 硬さHRC60~65(刃部) 寸法A(mm)213 切断能力プラスチック可 寸法F(mm)15 寸法D(mm)38 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)48 材質(グリップ)エラストマー 寸法C(mm)150 切断能力(Φmm) 鉄線4 切断能力(Φmm) 銅線4 切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)210 質量(g)230 切断能力(mm)軟鋼線(鉄線)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280 仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付 トラスコ品番298-4971 質量(g)245 寸法d(mm)89 寸法a(mm)280 寸法e(mm)19 刃部硬度HRC58~60 寸法b(mm)45.5 切断能力(Φmm) ピアノ線2.0 切断能力(Φmm) 鉄線5.0 切断能力(Φmm) 銅線12.0 寸法c(mm)14 材質(ボディ)アルミ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2874 全長(mm)210 材質/仕上ステンレス製 質量(g)230 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

バネの開閉が滑らか 落下防止ストラップ用取付穴で作業性、安全性UP 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断 長さ(mm)200 最大切断径(Φmm)5 再生紙使用マーク適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタ
プロ愛用の片手式カッタ。狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF 切断能力(mm)3 主要切断材料金網(軟鋼線材)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッター
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200 質量(g)340 切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付
全長(mm)190 材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66 質量(g)280 切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200 質量(g)260 硬度HrC60(±1) 刃の種別ベント刃(ニッパ) 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線2 表面クロームメッキ 材質(ハンドル)2mm厚鋼板 適合カラビナサイズ(mm)極太:12 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー 落下防止
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼 2018年トラスコ掲載ページ4 1009
1丁
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)