218件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
ロックレバー付のため、使用しないときは口を閉じておくことができます
全長(mm)215 材質(本体)工具鋼(油焼入) 質量(g)346 切断能力(mm)幅56以下 アズワン品番64-2219-70
1丁
12,500 税込13,750
翌日出荷

軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。
用途軟線・硬線の切断。 材質ハンドル:アルミ 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 硬線1.5 材質(刃)工具鋼(SK-5)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。 ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます。 てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです。 鍛造ボディーにより大変頑丈です。 ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます。
トラスコ品番207-4958 全長(mm)160 材質/仕上クロムバナジウム高性能鋼 質量(g)195 刃形刃先くぼみ仕様 ハンドルプラスチックコート 切断能力(Φmm) ピアノ線3.3 切断能力(Φmm) 軟線5.3 切断能力(Φmm) 硬線3.6 アズワン品番64-8386-02 切断能力(Φmm)中硬線4.8
1丁
7,898 税込8,688
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッター
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパー
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷

番線カットと締めが1本で完結します。小さくでもしっかり切れる、手の平に収まるコンパクトサイズです。オールステンレスでサビにも強くなっています。握りやすく力の入りやすいハンドル形状です。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)185 質量(g)170 切断能力(mm)(軟鋼線)2.8
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷

グリーンクロスシノ付カッター
番線カットと締めが1本で完結します。シノが長く先曲がりのため、作業効率が向上します。切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途土木工事、園芸や農業に。 全長(mm)265 質量(g)320 切断能力(mm)(軟鋼線)4
1本
2,798 税込3,078
6日以内出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。握りやすく力を入れやすいハンドル形状になっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2869 全長(mm)210 材質/仕上ステンレス製 質量(g)230 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
3,998 税込4,398
3日以内出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2870 全長(mm)260 材質/仕上ステンレス製 質量(g)290 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷

オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。 トラスコ品番215-2872 全長(mm)225 材質/仕上ステンレス製 質量(g)260 取付穴あり 切断能力(Φmm) 軟線4.0 材質(刃)オールステンレス製
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

02887 オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛 動画あり
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。 全長(mm)約185 切断能力(mm)軟鋼線:2.8 全質量(g)約170
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

全長(mm)200 仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。 切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

全長(mm)190 仕様ワイヤーロープが割れ裂けることなく、きれいに切断できます。 仕上磨き 切断能力(Φmm)中硬線直径4.0
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ 特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。 切断能力(Φmm)5~32 アズワン品番64-6752-08
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

刃物が鋭角のため、肉厚銅管切断時の外バリを最小限に抑える。 ベアリングローラ、特殊形状カッタホイル付き。 CO2冷媒対応ツール
用途CO2厚肉銅管の精密切断に。 切断能力(Φmm)5~25 アズワン品番64-6752-09
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。 呼び寸法(mm)150 切断能力(mm)Φ4 バネ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

全長(mm)255 トラスコ品番124-5795 材質バナジウム鋼 質量(g)410 切断能力(Φmm) ワイヤー3
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

ORBIS WILL(オルビスウィル)ベント型ワイヤー・ロープカッター
25°のベントヘッドでどんな場所でも作業がしやすい!刃先が見えやすい!25°の角度によりグリップがしっかり握れます。 25°のベントヘッドで刃先が見やすく、作業場所を選びません。スムーズで、断面もきれいに切断できます。
全長(mm)190 切断能力(mm)7(ケーブル)、6(ロープ)
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

軽いアルミハンド! 軟鋼線・硬鋼線材の切断に!
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ 全長(mm)200 質量(g)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20 切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.0まで、ピアノ線Φ1.5まで 材質(刃)CR-V/HRC58±2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付です。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。
トラスコ品番836-8978 2018年トラスコ掲載ページ4 1022
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

全長(mm)224 トラスコ品番855-2033 材質高性能合金鋼 質量(g)240 アズワン品番64-6802-80
1丁
20,980 税込23,078
25日以内出荷

全長(mm)213 トラスコ品番834-5446 質量(g)165 切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2 切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

丈夫なスチールパイプハンドル
用途ワイヤーロープの切断に
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)215 トラスコ品番474-2362 質量(g)240 切断能力(mm)ステンレス0.41
1丁
29,980 税込32,978
9日以内出荷

飛び出した軟鉄線などを根元から切れる曲刃タイプ。連続作業でも疲れにくい、アルミハンドル。
用途根元からの切断に 寸法(mm)200 刃部硬度HRC58±4 切断能力(Φmm) 軟線約4 切断能力(Φmm) 硬線約1.5 材質(刃)Cr-V鋼 材質(ハンドル)アルミ
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

軽くてサビにくい! 片手でらくらく切断。
寸法(mm)200 切断能力(Φmm) 鉄線約4 切断能力(Φmm) 硬線約1.5 切断能力(Φmm) 銅線約4
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)213 トラスコ品番818-5141 材質スチールニッパー刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

鉄製ハンドルタイプです。 連続作業でも疲れにくいです。 2mmの硬線が切れます。 落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)215 トラスコ品番818-5140 材質スチール直刃鉄ハンドル 質量(g)260 切断能力(Φmm) ピアノ線2 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 軟線4 切断能力(Φmm) 銅線4
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
9,570 税込10,527
翌日出荷

1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

1個
36,900 税込40,590
翌日出荷

1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

1個
10,800 税込11,880
翌日出荷

1個
7,340 税込8,074
翌日出荷

1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

落下防止ロープ用のフック穴付です。 刃の開きを広げており、軽い力でも線材が切れます。 ハンドル部はアルミで超軽量(155g)です。 2mmの硬線が切れます。
全長(mm)215 トラスコ品番497-4387 材質スチール直刃、アルミハンドル 質量(g)155 切断能力(mm)軟線:Φ4、硬線:Φ2、銅線:Φ
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷