ワイヤーロープカッター :「クリッパー 工具」の検索結果
商品豆知識
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(2)
200~220未満(16)
240~260未満(2)
400~450未満(2)
450~500未満(2)
550~600未満(1)
600~650未満(4)
700~800未満(2)
900~1000未満(2)
1000~1200未満(2)
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200
質量(g)275
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200
切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで
切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで
切断能力(Φmm) 硬線2.0まで
切断能力(Φmm) 銅線4.0まで
材質(刃)CR-V(HRC58±2)
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ピアノ線もラクラク切断。安心のハンドルロック機構付き。
全長(mm)212
呼び寸法(mm)200
トラスコ品番760-7903
材質SK5
質量(g)280
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210
質量(g)275
呼びMC
適合切断材線材
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)375
刃先形状先端角度20°
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。
仕様被切断材HRC48以下
再生紙使用マーク適合
寸法L(mm)215
呼び寸法215
トラスコ品番807-0106
種別ミニクリッパ
質量(g)355
最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
国内製唯一の一体鍛造。8番線が片手で切れ、メッセンジャーワイヤー13SQの切断も可能。連続作業での負担を軽減。バネが外れにくい設計。くびれのあるグリップ形状で片手で握りやすく、片手で開閉できるストッパー付き。
用途ピアノ線・鉄線・メッセンジャーワイヤーなどの切断に。
全長(mm)215
色ブラック/ゴールド
質量(g)360
切断能力(mm)ピアノ線:Φ3●鉄線:Φ4●メッセンジャーワイヤー:13SQ
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
サイズ(mm)約200
切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます
ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます
てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します
高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです
鍛造ボディーにより大変頑丈です
ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
1丁
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
オールステンレスで錆びに強いです。刃は高炭素ステンレス網を採用し切れ味・耐久性も抜群です。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。幅厚ハンドルで手への当たりがやさしく負担を軽減します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
材質オールステンレス(レバー用板バネを除)
切断能力(mm)(軟鋼線)4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)200
材質刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×58×20
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。
用途軟線・硬線の切断。
材質ハンドル:アルミ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.5
材質(刃)工具鋼(SK-5)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハンドル本体にアルミ合金を使用した超軽量のカッターで、刃部は特殊鋼を使用し、切れ味・耐久性に優れています。グリップ部は手にやさしくフィットする軟質樹脂を採用。
寸法(mm)280
仕様セーフティーコード対応、ストッパー機能付
トラスコ品番298-4971
質量(g)245
寸法d(mm)89
寸法a(mm)280
寸法e(mm)19
刃部硬度HRC58~60
寸法b(mm)45.5
切断能力(Φmm) ピアノ線2.0
切断能力(Φmm) 鉄線5.0
切断能力(Φmm) 銅線12.0
寸法c(mm)14
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
磨耗に強いチタンコーティング!
握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)200
材質刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×50×15、台紙:270×75×15
切断能力(mm)鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6.0
切断能力(Φmm) 硬線4.0
切断能力(Φmm)中硬線5.2
高周波焼入刃で切断能力に優れ、通常品より60%軽い力で切断ができます
仕様中硬線:5.6軟線:6ピアノ線:3.8
全長(mm)250
切断能力(Φmm) 硬線4
1丁
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベットなどを切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1009
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
サイズ(mm)約200
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に
サイズ(mm)200
トラスコ品番760-7920
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)280
寸法A(mm)210
寸法D(mm)16
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
バネ無し
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200
仕様コンフォートハンドルばね付
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼
質量(g)365
刃先形状標準刃
切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
切断能力(Φmm) 軟線6
切断能力(Φmm) 硬線4
切断能力(Φmm)中硬線5.2
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。※ピアノ線対応ではありません。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に
サイズ(mm)200
材質SK材
質量(g)250
寸法A(mm)210
寸法D(mm)16
寸法B(mm)40
寸法C(mm)50
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
バネ無し
1丁
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
作業がしやすい40度角の斜刃タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業に
サイズ(mm)200
トラスコ品番760-7911
材質MARUTOLOYⅠ
質量(g)280
寸法A(mm)210
寸法D(mm)16
寸法E(mm)40
寸法B(mm)40
寸法C(mm)48
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
バネ無し
1丁
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
幅広い用途に使用可能な平刃タイプ。成形ハンドル付きで握りやすい。
用途切る作業に
サイズ(mm)200
材質SK材
質量(g)250
寸法A(mm)210
寸法D(mm)16
寸法B(mm)40
寸法C(mm)50
切断能力(Φmm) ピアノ線2.3
切断能力(Φmm) 軟線3.2
切断能力(Φmm) 硬線2.9
バネ無し
1丁
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
手に収まるコンパクトさで通常サイズにも劣らない強力な切断が可能です
全長(mm)160
先端形状ストレート
切断能力(Φmm)軟線:5.3、中硬線:4.4、硬線:3.2、ピアノ:3.0
1丁
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1丁
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2
全長(mm)250
仕上磨き
切断能力(Φmm) 硬線4.3
1丁
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
全長(mm)200
仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。
切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
全長(mm)213
トラスコ品番834-5446
質量(g)165
切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2
切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1
2
次へ
『専用カッター』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。