1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モンダミンJr.シリーズは、生え変わり時期の小・中学生の永久歯ケアにおすすめです。おやすみ前のご使用で寝ている間に歯を強化し、むし歯を防ぎます。 フッ素950ppm配合の高密着ジェルが歯の表面をくまなくコーティング。フッ素を翌朝まで留めるから、寝ている間に歯の表面を修復(再石灰化)・強化し、むし歯を防ぎます。 殺菌成分CPC、抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎・歯周炎も予防します。 低発泡・研磨剤無配合のジェルタイプなので、使用後お口をすすぎやすい。 特に寝ている間は唾液が減って菌が増殖しやすくなるため、おやすみ前にしっかりむし歯を予防しましょう。 【乳歯の生え変わり時期はむし歯リスクが高まります】 1)生え変わったばかりの永久歯は酸に弱い状態です。 2)乳歯と永久歯が存在し、歯並びが悪くなるため、みがき残しが多くなります。
用途毎日の歯みがきに加え、おやすみ前のご使用をおすすめします。 1)適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください) 2)薬用成分がお口に残るようにすすぎは1回が効果的です。 成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●増粘剤:ヒドロキシエチルセルロース●香味剤:香料(グレープミックスタイプ)、キシリット●薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素として950ppm)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)、塩化セチルピリジニウム(CPC)●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●清掃助剤:EDTA-2Na●安定剤:パラベン シリーズモンダミン 使用の目安適量(2cm程度)を歯ブラシにとり、歯および歯ぐきに塗り広げるようにブラッシングした後、水ですすいでください。(6歳未満のお子様は1cm程度をご使用ください) 効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎の予防、歯周炎の予防、口臭の防止、歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする アズワン品番64-1216-09 香味グレープミックス味 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)
399 税込439
翌日出荷

『歯磨き用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング