絞り込み
長さ(mm)
- 35
- 100(9)
- 150(11)
- 830(10)
- 909(7)
- 914.4(10)
- 1000(13)
- 1220(10)
- 1800(10)
- 1820(34)
- 1830(11)
- 1950(89)
- 1960(18)
- 2000(100)
- 2100(43)
- 2500(11)
- 2700(21)
- 2950(77)
- 3000(38)
- 3900(50)
- 4000(9)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識

幅木9型(不陸調整用) Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,198税込¥3,5181箱(10個)当日出荷から8日以内出荷コーナー部の床と壁、天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)55
廻り縁4型 Rコーナーキャップ
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)6日以内出荷天井と壁の境を美しく納めます。 施工時間が短縮できます。 取付が簡単です。 美しい仕上がりになります。長さ(mm)35×35幅(mm)31