造作材 :「樹脂 巾木」の検索結果

造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セキスイ独自の新配合軟質樹脂を芯材に採用することで、曲面施工にも対応したステンレス意匠の巾木です。曲面+直線の連続施工も可能な長尺対応で継ぎ目のない美しい仕上がりを実現。また長尺ロールタイプ梱包のため、宅配便での配送やエレベーターを用いて施工現場までの輸送も可能です。
材質芯材:軟質PVC系改質樹脂(着色グレー)、表面:SUS304系改質材 仕上ステンレスヘアーライン グレー 厚さ(mm)2
1巻(10m)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『内装建材』には他にこんなカテゴリがあります