造作材 :「長尺シート見切り」の検索結果
造作材とは、天井、床、階段などに使われる内装建材であり、框、巾木、廻縁など用途に応じてさまざまな種類があります。框は、玄関などの端に使用される化粧材、巾木は床に接している壁の下側に、壁に沿って取り付けられる部材です。巾木には、接着剤で貼り付けられる施工の簡単な軟質樹脂製の4mのコンパクトなタイプもあります。簡単にカットできるので、部屋の模様替えなどに最適。天井のコーナーに使用される廻縁は、使用頻度の多い造作材です。
商品豆知識
ANNEXシリーズのフローリングと同じ化粧シート10柄を採用。ANNEXの床から見切りまで同じ色味と質感で合わせることができます。
長さ(mm)910
幅(mm)25
厚さ(mm)15.8
造作材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。