ディスペンサー/アプリケーター :「ディスペンサーボトル」の検索結果
関連キーワード
「容量(mL)」から絞り込む
詰換え用シャンプーが袋ごと入る広口ボトルで詰め替え簡単!斜め底部形状により、最後まで吸い上げやすい構造になっています。ポンプが片側に寄っているので、スリムにタテ置きできて場所を取りません。残量が分かるクリアタイプです。インデックスシール付き
用途詰換え用シャンプーに。
マグネットが付く浴室壁面に簡単取り付けの泡タイプディスペンサーボトル。壁面に浮かせるから底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押して液体を出すことができます。蓋が外れるのでお手入れや詰め替えが簡単。詰め替え用袋をそのまま入れても使えます。
材質蓋:ABS樹脂、容器:AS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン、泡ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)約360
備考容器サイズ:約W7×D7×H18cm、取り付け可能な壁面:マグネットが付く平らな面・スチール壁面
耐荷重(kg)約1
内容量(mL)約500
適合サイズ泡タイプの詰め替え用パック:400mL以内
耐熱温度(℃)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×10.5×23.5
1個
¥2,100
税込¥2,310
9日以内出荷
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.2cm)
材質ホルダー:ポリスチレン、フィルムフック(フィルム表面・フック部分:ポリカーボネート、フィルム中面:PET、フィルム接着面:シリコーン)
容量(mL)500
質量(g)約60
備考取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・冷蔵庫や洗濯機などの金属塗装面)
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約7.3×9.5×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約3.9cm~約4.5cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約4.5cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。
蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
色黒
容量(mL)550
質量(g)約240
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ディスペンサーをフィルムフックで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるからボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。浴室のタイル面や洗面壁面などにフィルムフックで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約2.4cm・穴直径約2.8cm(外径約4cm)
容量(mL)500
質量(g)約55
シリーズtower
耐荷重(kg)約1
寸法(cm)約6.3×9×7
適合サイズディスペンサーのねじ込み部分:約2.4cm~約3.2cm以内、容器のサイズ:直径約9cm以内、ホルダー穴:直径約3.2cm
耐熱温度(℃)ホルダー:90、フィルムフック:60
直線的なデザインと光沢が美しい詰替え用ボトル『MIST』ツヤのある表面がエレガントなバスルームを演出する、角型形状のディスペンサー。
蓋が外れ中身をラクラク注げる広口、詰め替え用袋のままでも、2WAY仕様。詰め替え袋のままでも中身が透けない不透明ボトル。
材質蓋・容器:アクリル樹脂、ポンプ:ステンレス、パイプ:ポリエチレン、パッキン:シリコーン
色黒
容量(mL)550
質量(g)約240
対応詰め替え用パック:400ml 以内のもの
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7×7×23
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
泡タイプのディスペンサーをマグネットで好きな位置に設置できるホルダー。宙に浮かせられるから、ボトルの底がぬめらず衛生的。そのままポンプを押すことができます。マグネットで簡単取り付け。
付属品補助リング:穴直径約3.9cm(外径約5.3cm)
質量(g)約290
シリーズtower
ディスペンサーのポンプをタッチレスに!
EASYCAPを取り付けたいボトルに「ボトルキャップ」を取り付けます。「挿込口」に「ボトルキャップ」を斜めに合わせ、起こすようなイメージで取り付けるとスムーズです。
さまざまな口径サイズのボトルに対応
28mm、32mm、40mm、42mmの口径サイズに対応したボトルキャップ付き。ペットボトルや詰め替え用ボトル、大容量ボトルにも取り付けできます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×52×63
質量(g)約80
待機時間1年
連続動作時間10000回以上
使用電池単4電池/2本(アルカリ乾電池のみ)
濃度(%)アルコール:85volまで
防水性IPX6
取付径(Φmm)可能:28、32、40、42
保証期間ご購入日から1年間
詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー。「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!。フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラス。ホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン。丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身。容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめ。プラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心。ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられる。デザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル。使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76
色ホワイト
容量(mL)600
高さ(mm)215
質量(g)78
奥行(mm)76
素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
『バス用品』には他にこんなカテゴリがあります
バス用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。