ラグマット :「スクエア2400」の検索結果
ラグマットとは、フローリングや畳の上・台所や風呂場などの水周りなどに、敷くように使用することで、床面と直接接触することを防いでくれる、布状の敷物です。近年では、抗ウイルス・抗アレルゲン・抗菌・消臭・防ダニなどの効果がついたラグマットが、多く流通。また、インテリアの一部として選択できるように配慮され、様々なデザインのラグマットが存在しています。製品の材質や大きさも様々で、選択する製品の素材・形状・効果により、値段が変わるので注意が必要です。
「寸法(mm)」から絞り込む
870×1760(1)
1760×1760(1)
1760×2610(1)
2610×2610(1)
2610×3520(1)
3520×3520(1)
ペットの爪がひっかかりにくい敷き詰めカーペット。
ペットにやさしいカットパイルのカーペット。
毛先がカットされているのでペットの詰めが引っ掛からない。
肌触りもよく、見た目もお洒落。
自らでカット可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様洗濯:不可
材質ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)5
対応ホットカーペット・床暖房
機能フリーカット・不織布
滑り止め効果なし
『カーペット・フロア』には他にこんなカテゴリがあります
カーペット・フロア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。