PACKOUT スティックホルダーミルウォーキーツール8日以内出荷
ワンアクションでスティック状のものを素早く確実に取り付け可能滑り防止のラバーグリップ全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能耐荷重:約22.68 kgクイックアクセスツールクリップ園芸工具、箒、熊手などの収納に最適
長さ(mm)177.8幅(mm)238.76質量(kg)1.22高さ(mm)355.6可搬質量(kg)22.68
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
ページ: 1/ 3