ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション :「文具用品」の検索結果
クッションに正方形(15mm×15mm)の切り目が入っているので、収納したいアイテムのサイズや数に合わせて切り取り可能です。クッションは、硬めの発泡ポリエチレンで収納したものをしっかりホールドします。整理整頓5S管理のアイテムです。使用中の工具が一目でわかるので、工具の紛失防止にも役立ちします。軽量性、耐衝撃性、耐寒性、耐薬品性、耐水性に優れ、低臭のLDPE素材です。
用途工場内の作業台や、ツールボックス、キャビネットの工具の整理に、机の中の文房具、化粧品、宝飾、ガラス製品の整理に
仕様圧縮応力歪み25%:50kPa、熱伝導率(0℃で):0.033
材質独立気泡ポリエチレンフォーム
寸法(mm)300×405×20 (15×15切り目あり)
伸び(%)175
引張強度(MPa)0.43
見掛密度(kg/m3)30
『ツールボックス/ツールバッグ』には他にこんなカテゴリがあります
- 樹脂製(プラスチック)
- ツールボックス/ツールバッグスチール製
- アルミ製
- ステンレス製
- 帆布製
- 車載タイプ
- 工具スタンド
- ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
ツールボックス/ツールバッグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。