絞り込み
エコロジープロダクト
パイプ圧着機・パイプ挿入機とは、水道工事などの工期短縮や工事費の節減の用途、漏水の修復工事で仮止水に使用される水道用工具です。パイプ芯の自動出し機能が付いているタイプは、自在にポンプとヘッドが回転するので、油圧ホースの捻じれを防ぐことができます。パイプ挿入機は、パイプを傷つけることなく簡単に挿入可能。曲がり管継手の挿入もできます。過剰圧着防止装置付のパイプ圧着機は、可動式のヘッドなので抜群の使いやすさです。

パイプ挿入工具 レバーかんけつ
川村製作所(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781セット5日以内出荷取付時にスパナ等の工具を必要としません。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも非常に簡単です。 多種多様のパイプの接続に使用可能です。 重量はたったの8kgで持ち運びも楽々です。 エンビ管は呼び径600まで、NS管は呼び径250まで使用可能です。セット内容締付部材セット×2セット、補助ジク×2個、収納箱×1個質量(kg)8適合パイプ呼び径65~600
パイプ挿入工具 ほそかん
川村製作所¥44,980税込¥49,4781セット5日以内出荷呼び径20から75まで使用可能です。 小型計量1.7kg 受け口側・挿し口側のどちらからでも引き込めます。 難しい操作は必要ありません。質量(kg)1.7適合パイプ呼び径20~75
パイプ挿入工具 ちびかん レバーホイスト無し
川村製作所¥33,980税込¥37,3781セット4日以内出荷足元より高い位置での挿入作業に使用できます。 手で持ちにくいパイプを確実に挿入できます。 接着剤が固まるまで抜けずに保持できます。 軽量で持ち運びも簡単です。セット内容締め具セット(L・R)×各1個、収納袋×1枚
塩ビ管挿入機
MCC(松阪鉄工所)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷剛性の高い支持棒・ラック方式の採用でラクラクインサート。 ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。用途対象管:VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、ゴム輪継手(ゴム輪受口)、TS継手(接着受口)
パイプ挿入工具 かんけつ
川村製作所(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781セット5日以内出荷鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。 パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。 ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。 重量6kgで持ち運びも便利です。 電線用多層多重配管のせまいん場所でも使用できます。セット内容本体セット×1セット、鎖付きD型締め具×1個、リング付き鎖×1本、収納袋×1枚質量(kg)6適合パイプ呼び径65~300
パイプ挿入工具 りょうかん レバーホイスト無し
川村製作所¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷エンビ管専用工具です。 パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。 両引き接合でパイプの安定挿入ができます。 取り外しも簡単です。セット内容締付部材エット×2セット、収納袋×1枚
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷過剰圧着防止装置付。ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~50質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
パイプ挿入機 (ゴムパット付)
HIT(ヒット)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷パイプ径200~300の挿入作業を、軽く簡単に行なえます。用途エンビ管、T型ダグタイル鋳鉄管の挿入作業に。全長(mm)780質量(g)21適合パイプ径(Φmm)200、250、300RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ断水機(手動油圧式)
IKURATOOLS(育良精機)¥81,980税込¥90,1781台当日出荷自動芯出し機能付き。ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群。材料に早く到達できる早送り機構付付属品キャリングケース(鉄製)仕様圧着能力(A):13~30質量(kg)4.2ホース長さ(m)1出力(kN)20.6(2100kgf)適合管塩ビ管、ポリ管
パイプ挿入機
HIT(ヒット)¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。トラスコ品番254-2528全長(mm)600質量(kg)16全高(mm)170横幅(mm)270適合パイプ外径(Φmm)89~216