パイプ圧着機/パイプ挿入機 :「曲がり管」の検索結果

パイプ圧着機・パイプ挿入機とは、水道工事などの工期短縮や工事費の節減の用途、漏水の修復工事で仮止水に使用される水道用工具です。パイプ芯の自動出し機能が付いているタイプは、自在にポンプとヘッドが回転するので、油圧ホースの捻じれを防ぐことができます。パイプ挿入機は、パイプを傷つけることなく簡単に挿入可能。曲がり管継手の挿入もできます。過剰圧着防止装置付のパイプ圧着機は、可動式のヘッドなので抜群の使いやすさです。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIT(ヒット)パイプ挿入機
パイプに傷をつけずに一人で楽に挿入できます。 複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継手の挿入ができ、戻り止め機構で接着剤が乾くまで保持できます。 各々の呼び径に対応させる時はパイプホルダを交換してください。 チェーンでパイプを固定し、ラチェットハンドルを前後に動かすだけです。
用途挿入可能パイプ・継手:VP管・HIVP管・ゴム輪継手・TS継手・T型ダクタイル鋳鉄管に。 トラスコ品番254-2528 全長(mm)600 質量(kg)16 全高(mm)170 横幅(mm)270 適合パイプ外径(Φmm)89~216
1個
99,980 税込109,978
当日出荷