下部のアームを伸ばしてバスタオルが干せるアイデアハンガーです。アームは最大約60cmまで伸びるので、バスタオルだけでなく、色々な大物衣類の乾燥に使えます。アーム部を縮めれば、通常衣類用のハンガーとして使えます。グリップ式ハンガーですので、竿にしっかりと固定できます。太さが直径38mmまでの竿に対応します。場所を取らずにバスタオルが干せます。
用途バスタオル用
仕様太竿対応
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)400~600×20×280H
質量(g)416
タイプバスタオル ハンガー
1個(3本)
¥639
税込¥703
当日出荷
バスタオルだけでなく、バスマットやキッチンマット、シーツなども干すことができます。使わない時は簡単に取り外しできます。サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
用途バスタオル、バスマット、キッチンマット、シーツなどの物干しに
取付可能対象ベランダ手すり形状:厚さ5cm以上20cm以内の塀、上部の厚さ6cm以上20cm以内両側に4.7cm以上の平らな面がある柵
耐荷重(kg)5(バー1本につき1)
材料本体・アーム・ストッパー=ポリプロピレン、パイプ=ステンレス鋼管
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
丈夫でさびにくいステンレス製フレームの角ハンガー。ステンレスフレームの丈夫な角ハンガー。
丈夫でさびに強いステンレスを、最も負荷がかかるフレーム部分に使用した洗濯物干しハンガー。
左右のフレームをつなく蝶番にもステンレスを使用し、ねじれに強い構造。
用途角ハンガー
ピンチ数54個
材質本体・ワイヤー・フック:ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー:ステンレス鋼板、ピンチ:ポリプロピレン、竿ストッパー:シリコーン樹脂
寸法(mm)620×360×230H
質量(g)840
タイプステンレス角ハンガー
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パーカーやフード付きの洋服が乾きやすい、物干しハンガーの3個セット。 冬場のオシャレアイテムの定番、パーカーやトレーナーを形崩れさせずに、乾きムラもなく干せます。便利な「フードアーム」つき 身頃とくっついて乾きにくいフードを、立体的に浮かせて干せる「フードアーム」。 フードアームは回転するので、半回転させてアームを立てて使えばフード干しに、戻して収納した状態で使えばトーレーナーやジャケットなど、大きめ衣類も干せます。 フード固定用のクリップがついているので、フードがずり落ちません。形崩れしにくい「スライドアーム(肩パッド)」つき 肩部には伸縮できるスライドアーム(肩パッド)がついているので、衣類の肩幅に合わせて干せて形崩れもしにくい。 パッド部分は片方で約9cm伸びるので、衣類に合わせてサイズ調整できます。直径の大きい物干し竿にも! 直径38mmの太竿にも対応しています。(通常の物干し竿は直径30mm)竿をしっかりホールドし、360度回転するグリップになっているので、風に飛ばされにくく安心です。
用途洗濯ハンガー
仕様フードアーム付き
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)390×20×305H
質量(g)133
タイプパーカーハンガー
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
たためるハンガー8本付き!室内からの出し入れが楽な、スリム内折れ式です。ショルダー部分がスライドして約7cmも伸びるので、脇がひらき乾きやすい。型崩れも防止します。省スペースでたっぷり干すことができます。風が吹いても竿から落ちない、グリップ式竿掛けです。丈夫でサビに強いステンレスワイヤーを採用。キャミソールなどの肩ヒモ掛け付き。
用途洗濯ハンガー
仕様グリップ式竿掛け
材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線
コンパクトサイズでピンチ52個 省スペースで大量干しできる。軽くて丈夫なアルミフレームとサビに強いステンレスパーツのハイブリッドタイプ。ねじれに強く丈夫なステンレスヒンジを採用している。低竿対応なので、マンションベランダなどで長物を干す時に便利。
用途角ハンガー
こだわり機能がたくさん、特別な「5つ干し」洗濯ハンガーシリーズ。アームが最大干し幅70cmまで伸び、ダブルアーム部が回転できるので、これ1つで大判バスタオルを2枚同時に干すことができる。通常のグリップの他に、カモイ掛けもできるフックがついている。また、グリップを開かなくても、サッと竿掛けすることもできる形状。
用途大判バスタオル・トレーナーハンガー
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)455~760×15×255H
質量(g)310
タイプ大判バスタオル・トレーナーハンガー
干す量5
1個(2本組)
¥849
税込¥934
当日出荷
竿ハンガーは、簡単取り付けの竿用物干しで、竿に引っ掛けるだけで取り付けできます。
フック部にストッパーが付いているので、風が強い日も安心です。
手すりハンガーは幅20cmまでのベランダ手すりに取り付けることができます。
キッチンマットやバスマット、ジーンズなど乾きにくい物も広げて掛け干しすれば乾きやすくなります。
週末にまとめて洗濯した際に、物干し竿だけでは足りない時にスペースを活用してバスタオルが干せます。
スペースに合わせて干し幅が変えられます竿ハンガーは、大判のバスタオルが3枚・バスタオルなら6枚も干すことができます。
手すりハンガーは、大判のバスタオルが5枚・バスタオルなら10枚も干すことができます。
簡単設置。 ネジや釘は使用しません。使わない時は簡単に取り外しできます。
サビに強いステンレス製で、耐久性もあります。
用途物干しハンガー、物干し、テーブルハンガー、タオルかけ、タオルハンガーとして
仕様竿ハンガー
幅(mm)(干し)265~750
耐荷重(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305~790×190×125
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
丈夫で長持ち錆びにくい!オールステンレス製角ハンガー丈夫で長持ちサビにくい!
丈夫なオールステンレス製の角ハンガー。
オールステンレス製なので、サビにくく丈夫で耐久性に優れています。
材質本体・フック・ピンチ・ワイヤー/ステンレス鋼線、受け台・ヒンジ・ワッシャー/ステンレス鋼板、竿用ストッパー/シリコーン樹脂
チェーンを無くし、丈夫でしっかりフレーム・すっきり形状太竿対応のフリーグリップスリット付きハンガーで襟ぐり伸ばさず首入れスムーズハンガー一つ一つが前後に動くから干しやすい省スペースでたっぷり干すことができます。
用途10連ハンガー
仕様フリーグリップ
材質本体:ポリプロピレン
寸法(mm)470×390×305H
質量(g)680
タイプ10連ハンガー
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
干す・取り込むスピードアップ!たためるハンガーでかけ外しらくらく♪まとめて洗濯物を出し入れできるから時短。フレームが折りたためて収納コンパクト。スライドアームで乾きやすい。低竿用フック付き。スライドアーム付きの8連ハンガー。
用途洗濯ハンガー
仕様スライドアーム付き
材質本体:ポリプロピレン、吊りワイヤー:ステンレス鋼線
寸法(mm)380~510×485×450H
洗濯ハンガー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。