洗濯ハンガーとは、洗濯物を干すためのハンガー。フレームに洗濯バサミが複数ついており、洗濯物を吊り下げる洗濯ハンガーは省スペースでさまざまな物を干すことができます。フレームや洗濯バサミがステンレス製のものは、紫外線や錆びにも強いのが特徴です。室内干し対応の物は、壁に洗濯物が壁に当たりにくくするために、伸縮ベルトやスペーサーなどが付いているものがあります。パラソル型の洗濯ハンガーは、棒にかけて干すタイプのものなので、タオルも真っ直ぐの形で干すことができるので便利です。
衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機
温風&送風で衣類を乾燥します。
靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。
セラミックヒーター使用
温風、送風の切替が可能
自動停止機能付き
フック付き洗濯ばさみ付属
付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。
セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書
寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45
質量(g)約614
種類乾燥機
消費電力(W)150
定格100V 50/60Hz
耐荷重(kg)5
電源コード(cm)180
取扱説明書(1.86MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
洗濯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。