物干し/スタンド :「セキスイ竿受け」の検索結果
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様のベランダ物干しです。接地面で天井にしっかり密着する安全設計です。圧着板にバネを追加することでパイプの突っ張り度を強化しました。ネジやクギが不要なので、簡単に取り付けることができます。竿受けの高さや方向を自由に調整することができます。パイプ接合部にプラスチックのキャップをかぶせることで、たわみ発生を防ぎます。竿落下防止ストッパー付です。
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、EVA樹脂
サビに強いステンレス製の物干し支柱とブロー台のセット品です。ブロー台は砂や水を入れて使用するポリタンクタイプです。設置も簡単に行えます。両側が伸縮するため、コンパクトに収納できます。
トラスコ品番485-7801
材質ステンレス巻きスチールパイプ、ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリエチレン
幅(mm)800
高さ(mm)1195~1690
質量(g)2680(1台あたり)
奥行(mm)315
耐荷重(kg)全体24/竿1本あたり6(土台重量1つあたり14kg以上(水使用)時)、全体40/竿1本あたり10(土台重量1つあたり15kg以上(砂使用)時)
使用の目安(干す量)シャツ等:20枚、バスタオル:6枚、タオル5枚、小物:24枚、(人数)約5人
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
洗濯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。