浴室用マグネット取付ものほし受け積水樹脂4日以内出荷
磁石が付くお風呂の壁に取り付けられる、竿受け具。※物干し竿は付属しておりません。マグネット付きの竿受けを、浴室壁にピタッと取り付け、ポールを渡すだけ。取付簡単。抗菌材入りで清潔におつかいいただけます。洗濯物干しにふさわしい、清潔感のある白。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。磁石で壁に貼り付いているだけなので、使わないときは取り外すことができます。2個(左右各1)室内専用です。壁面にマグネットがしっかりつくことを確認して下さい。壁面に凹凸がないことを確認して下さい。
仕様1個あたりサイズ(cm):幅4.3×奥行3.5×高さ19.5材質ABS樹脂、マグネットシート耐荷重(kg)1セット(2個)で6まで質量(g/個)80
壁面用取付ものほし受け積水樹脂4日以内出荷
お部屋のデッドスペースを便利な物干し空間に!竿の角度が調節できる竿受け。※物干し竿は付属しておりません。石膏ボード壁に固定具と竿受けを取り付け、物干し竿を渡して使用します。竿受けの角度調節可能。デッドスペースになりがちなお部屋の角を有効活用できます。竿受けは取り外せるので、使わないときは壁面スッキリ。無駄な凹凸を抑えたシンプルデザイン。重い洗濯物を支える固定具の設置は、ネジまたは釘ピンでしっかり取り付け。固定具×2セット、釘ピン×12本、木ネジ×4本室内専用です。釘ピンを使用する場合も木ネジを使用する場合も、壁面には穴跡が残ります。賃貸住宅などの場合は、穴跡について修繕費などの負担の可能性がありますので、取り付ける前に家主へご確認下さい。使用する物干し竿は、キャップ長さが62mm以下、キャップ径が32mm以下のものをご使用ください。また、長さが固定でき、耐荷重が約8kg以上の物干竿をご使用ください。
仕様1個あたりサイズ(cm):直径5.3×奥行8.9cm材質部品/ABS樹脂 釘ピン・ネジ/ステンレス耐荷重(kg)1セット(2個)で8まで質量(g/個)50
竿用チュ-ブ積水樹脂(5件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ものほし竿の補修用カバーに最適ホーキの柄や支柱の腐食の抑制など、アイデア次第でご使用いただけます。
伸縮竿ミニ積水樹脂5日以内出荷
室内専用のスリムタイプ
用途竿がころがりにくい「ころがり防止キャップ」付。伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
伸縮竿ミニ積水樹脂5日以内出荷
室内専用のスリムタイプ
用途伸縮できるのでスペースに合わせて使えます。天井吊りものほしの竿として使用可能。使わない時は引っ掛けて収納できるフック付。材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂・PP樹脂・ポリアセタール樹脂質量(g)約500耐荷重(kg)約5使用時寸法(cm)ちぢめた時約120~のばした時約200
セキスイ ステンクラーものほし台 大空積水樹脂翌日出荷
奥行45cmのコンパクトな物干し台。
ベランダの外から見えにくい、高さ132cm。
脚が収納できるので収納コンパクト。
竿受けは奥行方向にスライド可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4mm・25.4mm) 部品/ABS樹脂、PP樹脂 金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)3.8(左+右)色ステン&ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:50×40×132、収納時:60×7×132
セキスイ バスタオルバー付き ものほしスタンド積水樹脂翌日出荷
干す幅と高さが伸縮できる物干しスタンド
上部のハンガーバーの幅・高さが調節できる。布団干しにも利用可。バスタオルが5枚干せるタオルバー付属。
工具不要で組み立て可能。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ 部品/PP樹脂、ABS樹脂 金属部品/鉄(メッキ)質量(kg)2.2色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:83~138×54×87~145、収納時:83×54×95
セキスイ タオルバー付き ものほしスタンド積水樹脂翌日出荷
コンパクト物干しスタンド。
スポーツタオルが5枚干せるタオルバー付属。平干しにも使える。軽いので持ち運びが楽にできる。
折りたたんでコンパクトに収納可能。工具不要で組み立て可能。
材質本体・タオルバー/樹脂コーティングスチールパイプ 成型部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)2.6色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:73×68×132、収納時:73×10×147
セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス積水樹脂翌日出荷
室内用のパラソル型物干し。
上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。
ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)色ホワイト
セキスイ 竿あげ積水樹脂(1件のレビュー)当日出荷
高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。
上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。
吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂色ホワイト質量(g)200長さ(cm)90×9.5×2.3
セキスイ ものほし台用 ブローおもし積水樹脂3日以内出荷
セキスイ製物干し台の転倒防止に、ブロー式おもし。
積水製の物干し台専用。溝や支柱にぴったりはめて使える。水や砂を入れて使用する。
ステンレスものほし台ブロー台付きBD-50S・アルミものほしブロー台付きABD-50LG(物干し台の支柱に通して使えます)に使用可能
屋外ゴミ箱の重石や日よけの重りにも。
材質ポリエチレン樹脂質量(kg)1色グレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×22×16
つっぱり式 窓枠ものほし(竿2本付き)積水樹脂翌日出荷
窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。
上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。
伸縮ポール2本付き。
竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ)質量(kg)約3.3色ホワイト耐荷重(kg)約全体で10(竿1本あたり約5)長さ(cm)伸縮竿:118~204(フック含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)支柱(片側)約使用時/178~263×7×39適応寸法(cm)窓枠の高さ/178~263、窓枠設置面の奥行/8以上
アルミものほし台 ブロー台付き積水樹脂翌日出荷
砂や水を注入して使用する安定性抜群のブローベース付き、アルミ製ものほし台。
建築で使用される、強度と耐食性に優れたアルミ素材を使用しているので、サビに強く耐久性抜群。
直径3cmまで竿を4本かけることができます。
竿は別売りです。
ブロー台(重り)に満タンで「水のみ16kg」「砂のみ22kg」「水+砂28kg」はいります。
上下2段とも高さ調節可能。
竿受け部の向きは、両側使用・片側使用どちらでも可能。
材質本体/アルミ、部品/ABS樹脂・PP樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)5.2耐荷重(kg)全体で約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)両側使用/約35×80×105~170、片側使用/約35×65×105~170、台部/約35×41×16
つっぱり式部屋干しシングルポール積水樹脂翌日出荷
屋内で床から天井に突っ張って設置する、ポール式の物干し竿スタンド。
3本のロングアームでたっぷり干せます!
ロングアーム1本にハンガーを12本掛けられます。
上部のアームには角ハンガー、下部にはシャツなど、使い分けて使用できます。
ロングアームは向き、高さを自在に調整可能。
使わない時は折りたたんでスリムになります。
小物を掛けられるフックも付いています。
使用しない時は幅わずか9cmで場所を取りません。
室内のコーナー部など、ちょっとした空間が物干し場になります。
洗濯機まわりでの一時掛けにも便利。
材質本体/ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品/ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 ゴム/合成ゴム バネ、ネジ類/鉄(メッキ)耐荷重(kg)(約)アーム1本当たり5、全体で15まで奥行き(cm)アーム使用時/約82、アーム折りたたみ時/約9
ステンクラーふとんほし積水樹脂(1件のレビュー)翌日出荷
シンプルな洗濯物干しスタンド。
奥行50cmのスリムタイプ。
2台組。
片側ずつ使用できる。
シングル布団にちょうどのサイズ。
外から見えにくい高さ。
脚部はコンパクトに収納可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)1台あたり(約)2.2耐荷重(kg)1台あたり(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120/1台あたり
ステンクラーふとんほし積水樹脂翌日出荷
シンプルな洗濯物干しスタンド。
奥行50cmのスリムタイプ。1台入り。
シングル布団にちょうどのサイズ。
外から見えにくい高さ。
脚部はコンパクトに収納可能。
材質パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径29.4・25.4mm) 成型部品/ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂 ネジ類/スチール(メッキ)質量(kg)(約)2.2耐荷重(kg)(約)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約76~106×50×120収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約7×84×120
ステンレス多機能物干し台ほすおー積水樹脂3日以内出荷
ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型
伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます
使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです
材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
室内物干し積水樹脂3日以内出荷
スマートでシンプルなタオルスタンドです。
横方向からサッと干せる仕様です。
タオルが横から簡単に干すことができます。
場所を選ばないスリムタイプです。
材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、ABS樹脂耐荷重(kg)約4
S字フック ロング フリーフック積水樹脂当日出荷
洗濯の時など、小物掛けに
物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。
洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。
観葉植物のハンギングにも。
ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。
2個入り。
耐荷重(kg)15まで長さ(cm)50開口幅(mm)フック:40
物干し S字フック 小物掛け フリーフック積水樹脂当日出荷
【積水】洗濯時の小物掛けに
小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。
サビに強いポリエチレンコーティング加工。
2本入り。
耐荷重(kg)15まで長さ(cm)20開口幅(mm)フック:40
竿止め積水樹脂(1件のレビュー)当日出荷
【積水】竿のズレ、脱落防止に
物干し竿と物干し台の竿受け部をしっかり挟み込みます。
2個入り
材質ポリプロピレン適合寸法(cm)使用できる竿の太さ:2.5~4まで
物干し竿 室内 竿受け かもい・なげし用積水樹脂(2件のレビュー)当日出荷
取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け
竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。
竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。
物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。
部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化!
使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
物干し竿 先端 キャップ積水樹脂(8件のレビュー)当日出荷
ものほし竿、物干し台の先端キャップ
物干し竿の補修に。
腐食予防、劣化しやすい樹脂部分を部材販売。
直径29~30mmのパイプに対応。
2個入り。
※キャップが入りにくい時には、少し熱いお湯につけると柔らかくなり入りやすくなる。
材質EVA樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)34×50
ステンレス多機能ものほし台ほすおー積水樹脂3日以内出荷
付属の伸縮竿(2本)を使ってふとんから小物までたくさん干せます。スペースや干す量に合わせてかたちを変えて使えます。折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途干す量に合わせてレイアウト可能なパネル型。材質(本体)樹脂コーティングスチールパイプ、(部品)ABS樹脂、PP樹脂、EVA樹脂、(金属部品)鉄(メッキ)色ホワイト/グレー質量(g)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2250×750×1240
竿止め BOX積水樹脂(2件のレビュー)当日出荷
竿のズレ、落下をしっかり防ぐ。
用途竿をしっかりとはさみ落下や移動を防止します。仕様使用できる竿の太さ2.5~4cmまで。材質(本体)ポリプロピレン樹脂、(バネ)鋼線(メッキ)色ホワイト質量(g)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×130
ものほしキャップ積水樹脂(1件のレビュー)当日出荷
対応パイプ径:25~26mm。
用途物干しの先端部分や台の補修に便利なキャップ。材質(本体)EVA樹脂色ホワイト質量(g)11タイプ25~26mm用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×45
つっぱり式部屋干しポール積水樹脂3日以内出荷
天井と床につっぱり取付け、竿を使って多量干しができます。竿掛けアームは高さ調整可能、折りたためるのでスッキリ収納できます。
用途つっぱり部屋干しの大容量タイプ。材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/ホワイト質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×320×2000~2750
ステンレスものほし台 ブロー台付積水樹脂(1件のレビュー)当日出荷
ブロー台付きで安定性のあるものほし台。干し部は高さ調整が可能、向きを変えれば片側・両側どちらでも使えます。風に強いストッパー付きの竿受けを採用しています。竿かけ数:4本、かけられる重さ:全体で約30kgまで。
用途砂や水を入れて使用するブロー台がついたものほし台です材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(台部)ポリエチレン樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)6300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×800×1050~1700
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂3日以内出荷
ふとんも干せるダブルバー仕様。竿は最大5本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂・天然ゴム、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)5100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×590×2050~3000
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大6本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)3000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2050~3000
ステンレスベランダ用ものほし台スタンドポール積水樹脂3日以内出荷
竿受けの高さ・向きは調節できます。竿は最大4本まで掛けられます。竿がズレ落ちにくいストッパー付竿受けを採用。
用途天井と床にバネの力で取り付けるものほし台。材質(本体)ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂・ポリプロピレン樹脂、(圧着部)EVA樹脂、(バネ・ネジ類)スチール(メッキ)色ステン/グレー質量(g)2800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×510×2000~2750
竿用チューブ積水樹脂(2件のレビュー)当日出荷
竿などパイプの補修に、簡単にカバーできます
仕様使用できる竿の太さ:直径43~48mmまで、長さ4mまで材質(本体)PVC樹脂長さ(mm)4500厚さ(mm)1色グレー質量(g)100折径(mm)87
竿止めミニ積水樹脂当日出荷
竿に取付けて風などによる移動を防止します。
仕様使用できる竿の太さ:直径25~40mmまで。材質(本体)ポリプロピレン樹脂・EVA樹脂、(バネ)スチール(メッキ)色ロイヤルブルー質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×100
アルミのき下用ものほし積水樹脂3日以内出荷
竿が落ちにくいリング状の竿受けを採用。耐久性に優れたアルミダイカスト製です。
用途木質にネジで取り付け、干し場を作ります仕様竿かけ数:2本、かけられる重さ:全体で約20kgまで。材質(本体)アルミダイカスト、(ネジ類)ステンレス色ブロンズ質量(g)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×190×40
ブローおもし積水樹脂商事税込¥3,850¥3,500