物干し/スタンド :「物干しフック」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CONDOR(山崎産業)竿うけ
かもい、なげしに簡単セット。回転自在な竿うけで取りつけ簡単。部屋の中が物干し場に。フックが独立して使用できます。伸縮物干し竿ミニ-20[4903180400058]がピッタリセットできます。耐荷重3kgまで。かけられる竿の太さは4cmまでです。
用途竿うけ 材質本体:ABS樹脂、釘:鉄・ユニクロメッキ 質量(g)30 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×55×60
1台
599 税込659
当日出荷

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利なS字型のフック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)20 開口幅(mm)フック:40
1個(2本)
449 税込494
当日出荷

【積水】洗濯時の小物掛けに 小物掛けや物干し竿の吊り下げに便利な大型のS字フック。 サビに強いポリエチレンコーティング加工。 2本入り。
開口幅(mm)フック:40 耐荷重(kg)15まで
1個(2本)
569 税込626
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け簡単!鴨居や長押に付けられるものほし竿受け 竿受け部分が回転し、自由な角度に竿が掛けられる。 竿受けの釘部分を、かもいやなげしの上面に刺して取り付けます。 物干し竿受けとしてはもちろん、ハンガーフックとしても利用可能。 部屋のコーナー部等も、簡単に物干しスペース化! 使用できる竿の太さは3cmまで
材質本体/ABS樹脂 釘/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×6×10
1個
699 税込769
当日出荷

天井にピタッ!吸盤マグネット。マグネットでカンタンにお風呂の天井へ設置できる、便利な物干しフックです。強力磁石+吸盤でしっかり固定されるから、安心して洗濯物を干すことができます。(1個:耐荷重1.5kg)。穴あけ等の工事が不要だから、室内干しをしたい時だけ、浴室天井の好きなところへ気軽に取り付けられます。雨の日や花粉の季節にぴったりなアイテムです。丈夫なステンレス製で、サビず汚れも簡単に落とせます。マグネットにはシリコンコーティングしているので、天井にやさしく傷をつけません。
用途ユニットバス用物干し 耐荷重(kg)1.5
1セット
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂 ホワイト 質量(g)200 長さ(cm)90×9.5×2.3
1台
899 税込989
当日出荷

サワフジさお受け C
かもい、なげしに取り付けて使う。物干しポールを乗せられ、フック付でハンガーも掛けられる
材質ポリスチレン、ステンレス クリア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×47×60
1個
469 税込516
5日以内出荷

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)50 開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

窓枠に突っ張って設置する掃き出し窓用物干し。 上下2段の多量干し。竿受けは高さ調節可能。 伸縮ポール2本付き。 竿受けは折りたんで、ポールは支柱のフックに掛けて収納できる。
材質パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)約3.3 ホワイト 耐荷重(kg)約全体で10(竿1本あたり約5) 長さ(cm)伸縮竿:118~204(フック含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)支柱(片側)約使用時/178~263×7×39 適応寸法(cm)窓枠の高さ/178~263、窓枠設置面の奥行/8以上
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷

屋内で床から天井に突っ張って設置する、ポール式の物干し竿スタンド。 3本のロングアームでたっぷり干せます! ロングアーム1本にハンガーを12本掛けられます。 上部のアームには角ハンガー、下部にはシャツなど、使い分けて使用できます。 ロングアームは向き、高さを自在に調整可能。 使わない時は折りたたんでスリムになります。 小物を掛けられるフックも付いています。 使用しない時は幅わずか9cmで場所を取りません。 室内のコーナー部など、ちょっとした空間が物干し場になります。 洗濯機まわりでの一時掛けにも便利。
材質本体/ステンレスパイプ、ステンレス巻きスチールパイプ 成型部品/ポリプロピレン樹脂、ABS樹脂 ゴム/合成ゴム バネ、ネジ類/鉄(メッキ) 耐荷重(kg)(約)アーム1本当たり5、全体で15まで 奥行き(cm)アーム使用時/約82、アーム折りたたみ時/約9
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

壁を使って工事不要で物干しスペースが増やせる、竿1本&台2個のセット。物干しラックを床置きせず、壁を使って浮かせて部屋干し可能。普段使わない時はアームをたたんですっきり収納、インテリアを邪魔しない薄くてシンプルな外観。竿全体の耐荷重10kg、最大幅約2.5mでたっぷり干せる、安心仕様。【賃貸でも使える、石膏ボード用ピンを採用】取り付け穴が目立ちにくい細くて小さなピンを使用しているので、壁の傷を抑えて設置可能。本体や付属のピン、工具などもすべて安心の日本製。付属石膏ボード用ピン:胴直径1×長さ20mm、頭部直径2mm、ステンレス製。【日本製の物干し竿】物干し竿は、錆びにくい樹脂コーティング、連結&伸縮してサイズも調整可能。大きいサイズも対応できるので、布団干しも可能。物干し竿は先端に引っ掛け穴があり、使っていない間は掛けて収納可能。石膏ボードピン一体となった、専用の収納フックも1本付属。【すっきり片付く折りたたみアーム】展開時の壁から竿までの距離約29cm、壁やカーテンに洗濯物が干渉しにくいアーム構造。アームは指はさみもしにくい、ワンタッチ開閉式。開くときは、台座下部を下から浮かせるだけでOK。閉じるときも、台座をそのままたたむだけでラクラク。アームの先端は左右60度ずつ可動し竿を斜めに掛けることも可能。部屋の隅や狭い場所の角を物干しスペースとして有効活用。【取り付け・取り外しについて】・設置目安: 約60分。・本体(アーム台座)の上下に2cm、左右に5mm、障害物がない場所に設置ください。・本体の間が横幅200cm以下になるよう設置ください。・台を設置するために、合計38本のピンを差します。・付属の工具で作業はシンプルですが、ピンを押し込むのに力が必要です。・取り付けは付属の工具だけでできますが、取り外しの際は、別途お客様にてマイナスドライバーとラジオペンチをご用意いただく必要がございます。
用途室内物干しとして。石膏ボード用 日本製 施工不要 工事不要 耐荷重10kg 最大幅254cm 部屋干し 浮かせる 物干し 浮かせる物干し 壁付け 室内 干し 賃貸 コンパクト 物干竿 梅雨対策 花粉対策 壁かけものほし セット内容本体(台座)2個、物干し竿(接続式)1本、竿用フック1個、取り付け用ピン60本(予備含む)、取り付け工具1本、取り付け用メジャー(1m)4本 材質本体:ABS樹脂、竿:スチール(塩化ビニル樹脂被膜) 耐荷重(kg)10 寸法(cm)物干し竿:78.5-129.5/153-254 組立時間約60分以上 取付可能寸法(cm)(壁から竿までの距離)約29、(土台と土台の間)最大200、(竿幅)最大254、最小78.5
1セット
9,098 税込10,008
5日以内出荷