500x370x938mm 収納ラック(ホワイト)エスコ当日出荷
仕様背部分がオープンになっており、配線が簡単です。材質本体:プリント紙化粧繊維板(MDF)脚:ポリプロピレン幅(mm)500寸法(mm)(スライド棚)440×350質量(kg)20高さ(mm)938奥行(mm)370耐荷重(kg)全体:43スライド棚:10天板:15引出:3引出し内寸法(mm)419×286×95(H)アズワン品番64-2288-92
300x290x1800mm 収納ラック(すき間用)エスコ当日出荷
仕様カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。材質プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)300(W)×290(D)×1800(H)質量(kg)15.3耐荷重(kg)全体:40(天板:10、底板:10)棚板:10棚板数(枚)可動4、固定1棚板寸法(mm)266×272