1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:プラスチックケースケーブル 切断に最適なマルチシザースです。 切断・ケーブルストリップ・圧着の3つの異なる用途で使用できます。 根元部分に0.5-6.0mm2までのエンドスリーブ(フェルール)圧着可能。 50mm2までの細径の銅・アルミケーブルが切断できる。 ブレードの根元部分でワイヤーやケーブルのストリップも素早く簡単。 エッジ部分にギザギザがあり、滑らずスムーズに切断できます。 ハンドルは2層構造で手にフィットして安全に作業が行えます。 プラスチックケース付きです。
全長(mm)160 質量(g)117 適合範囲最大50(mm2)(銅/アルミニウム) 硬度HRC(刃部)56 材質(刃)ステンレススチール 材質(ハンドル)強化ファイバーグラス 圧着能力(mm2)【ストリッピング】0.5~6 (ワイヤーエンドフェルール)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷