アルスーパーH(アラミド繊維専用)アルス当日出荷
耐久性、機能性抜群!ハイテク時代のスーパーカット。 アラミド繊維専用の超硬質鋏です。 新素材スーパーハイス(高性能超硬質合金)の採用により、耐久性が大幅に向上。 刃部のマイクロエッジが繊維を逃がさずキャッチし、無駄な力をかけずに思いのままにカットできます。
用途アラミド繊維など超硬繊維の切断全長(mm)260刃長(mm)105仕様マイクロエッジ加工、アルミダイカストグリップ、ダイヤルナットトラスコ品番211-9072質量(g)260刃厚(mm)4.3材質(刃)スーパーハイスアズワン品番6-3002-01RoHS指令(10物質対応)対応