「刃長(mm)」から絞り込む
250(1)
300(2)
強靭なフレームにより通常品の5倍の引張強度(30000PSI)を実現しています。
ハンドル下部で引張強度を調整可能です。
300mmの鋸刃用です。
扱い易いアルミハンドルです。
フレーム部分に交換用鋸刃を入れて保管可能です。
用途鉄パイプの切断に。
付属品刃:300mmコバルトハイス刃、HB/BM/12/24(300mm/24山)ブレード1枚
トラスコ品番240-9955
材質フレーム:工具鋼、ハンドル:アルミニウム、刃:コバルトハイス鋼
全長(mm)425、替刃:300
刃長(mm)300
寸法(幅W×奥行D)(mm)フレーム:425x165
ハンドル長さ(mm)100
ノコ刃サイズ(mm)使用:300
1丁
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。