ハンドソー :「ハンディソー」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
しなやかで折れにくいバイメタル仕様
用途鉄・非鉄金属(銅・アルミ・鉛・真鍮)・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.6 材質(刃)バイメタル 鋸目(山/インチ目)24
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
919 税込1,011
当日出荷

作業に応じて刃の長さ調節ができます。両面使える兼用鋸刃
用途金属・プラスチック・石膏ボードなどに 刃渡り(mm)250 刃厚(mm)0.8 材質(刃)SK-3 鋸目(山/インチ目)(荒目)14、(細目)24
1個
979 税込1,077
当日出荷

フレームが邪魔にならずに切りやすい。 刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調節することができます。
用途一般金属・鋼管・鋳鉄・非鉄金属用 質量(g)102 山数24 刃厚(mm)0.62 ハンドル長さ(mm)130 材質(刃)炭素工具鋼(SK5)
1個
699 税込769
当日出荷

40Vmaxハンディソー マキタ 動画あり
ハイパワー&コンパクト枝打ち作業から雑木切断まで対応。チェーンオイル自動給油、工具レスチェーン刃交換、チェーンテンション自動調整
電源(V)直流36(40Vmax) チェーンスピード(m/s)[m/分]8[480] オイルタンク容量(mL)55 1充電当たりの作業量【ひば材直径50ミリ】約415本
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ板、基板、プラスチック材の切断などに。
トラスコ品番851-1044 全長(mm)260 質量(g)41 鋸刃(mm)12幅250/24山 ハンドル形状プラスチックハンドル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
欠品中

刃の交換は蝶ネジひとつで刃渡り250mmの刃も取り付け可能です。刃厚は0.4mmの極薄刃で軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。軽く丈夫なアルミダイキャストフレームを採用しています。ハンディソーαFISHの刃も取付けできます(他の刃渡り250mmの刃も取付可能)。替刃式です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。 仕様押しきり用 材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト 刃厚(mm)0.4 刃渡り(mm)245 鋸目(山/インチ目)24
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

作業に応じて刃の長さ調節が可能なコンパクト設計です。作業に応じて刃の長さ調節ができます。荒目・細目と両面使える兼用鋸刃です。替刃4枚付のお得なセットです。滑らず手にフィットするエラストマー製グリップです。替刃式です。
用途金属・プラスチック・木材・石膏ボードなどの切断用。 仕様ハンディソーNO.1-A+替刃4枚入りセット 材質刃:SK-3、柄:エラストマー 刃厚(mm)0.8 刃渡り(mm)250(荒目135・細目135) 鋸目(山/インチ目)荒目14・細目24
1個
990 税込1,089
翌々日出荷

作業スペースに合わせて鋸刃の調整が可能。 鋸刃は特殊炭素工具鋼の完全熱処理済。 使用する鋸刃は刃の長さを問わず使用可能、折れた刃も使用出来ます。 ハンドルは握りやすく使いやすい形状です。
仕様●重量:65g●材質:炭素工具鋼/ABS樹脂 アズワン品番68-4099-86
1個
279 税込307
8日以内出荷

かさばりがちな粗大ごみを小さくカットできるハンディソー。廃棄処分効率をアップさせ、処分費用を軽減できるので経済的。 ブレードの角度を45°単位で調節することができる。切断対象や作業環境に合わせて角度を変えて効率アップ。 すべりにくいエラストマー製のソフト樹脂グリップが手になじみ、しっかりと鋸を動かすことができる。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【ハンディーソー】約267×122×25 セット内容ミニハンディソー本体、木工用ブレード×1、プラ用ブレード×1、軽金属用ブレード×1 材質(本体)ABS樹脂・TPR樹脂 ブレード木工用/18山、プラスチック用24山、軽金属用24山 材質(ブレード)炭素鋼(SK-5) ブレードサイズ(mm)150
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ハンディソーαBIRDK-441用替刃です。刃厚み0.4mmの極薄刃を使用しています。軽い力で切り進められ切れ口が綺麗です。
用途アルミ・銅・鉛・真鍮・新建材・プラスチック・塩ビ・スレート・石膏ボードなどの切断作業。 仕様押しきり用 材質刃:SK-5、柄:アルミダイキャスト 刃厚(mm)0.4 刃渡り(mm)245 鋸目(山/インチ目)24
1個
569 税込626
当日出荷

1本で木材から鉄まで使える兼用刃です。1本で木材から鉄まで切れます。従来の6枚入りよりお買い求め安くなりました。
用途電気工事や配管工事からDIYやゴミの細断等幅広く使用。 材質SK-3 内容3枚入
1個
349 税込384
当日出荷

軽量コンパクトでなんでも切れる多機能ノコギリ。平ノコ・糸ノコ・ダイアモンド刃・シャープナーなどアタッチメントを付け替えることで、木材・ロープ・プラスチック・ボトルの切断やタイルのすじ付けなどDIYや軽作業をサポートします。専用ケース入りで収納もスッキリ。
付属品本体、シャープナー、糸ノコ×5、ダイヤモンド刃、平ノコ、タングステンローラー、留め具、ドリルビット、専用収納ケース付き 質量(g)約570
1台
2,298 税込2,528
6日以内出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります