絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
全長(mm)
  • 350~400未満(1)
ピッチ(mm)
  • 1.4
  • 1(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
350~400未満(1)
木工用角度切鋸 SK11木工用角度切鋸SK11
6,998税込7,698
1個
当日出荷
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。全長(mm)350ピッチ(mm)1.4(寸21枚目)高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切り材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上

のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

その他管楽器特集
おすすめ人気ランキング
その他鋸