絞り込み
刃長(mm)
  • 168(1)
  • 200(2)
  • 230(1)
  • 250(7)
ピッチ(mm)
  • 1.4
  • 1(20)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(6)
  • 1.41(3)
  • 1.5(41)
  • 1.6(4)
  • 1.7(22)
  • 1.75(35)
  • 1.9(3)
  • 2(5)
  • 2.15(11)
  • 2.2(6)
  • 2.4(16)
  • 2.5(26)
  • 2.8(4)
  • 3(21)
  • 4(12)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(5)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(5)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • レザーソー(1)
  • 河部精密工業(KSK)(1)
  • SHARK SAW(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゼットソー 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー

    岡田金属工業所(ゼットソー)(43件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
  • KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体 河部精密工業(KSK)

    KSK プラマーソーRD 塩ビ・金属用 本体

    河部精密工業(KSK)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
    用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。トラスコ品番361-7475全長(mm)380質量(g)135ピッチ(mm)18山刃長(mm)230板厚(mm)0.7材質(柄部)エラストマー樹脂材質(刃)焼入特殊鋼切り幅(mm)1.0±0.05
  • ゼットソーⅢ8寸目 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソーⅢ8寸目

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    「ゼットソー8寸目」と同じサイズで縦横斜め挽きが可能です。切り口の滑らかさは抜群で、これまで両刃鋸を使用されていた大工・建具職人の方からも好評です。
    トラスコ品番818-5797全長(mm)580質量(g)179ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.5切り幅0.66mm切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)250
  • ハンディ160アサリ無 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ160アサリ無

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    現場の声:込栓のカットに使用。腰があり、詰まりにくいので安心して使用できる。ゼットソーの柄に取り付け可能なので、道具を少なく持ち込みたい現場では替刃だけ持参できる。
    用途埋木・凸部の切断・首切り・ホゾ加工。アサリ無しなので刃を押し当てた面に傷がつきません。寸法(mm)41×22×348質量(g)111ピッチ(mm)1.4板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.5刃渡り(mm)168
  • ハンディ200仕上げ用 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハンディ200仕上げ用

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    現場の声:ショートサイズの仕上げ切断用が欲しかった。和室の造作(敷居、鴨居、廻り緑)で仕様できる。腰袋に入るサイズで便利。
    用途美しい切断面とコンパクトさを両立。仕上げ・造作に最適です。縦・横・斜め挽き・精密。寸法(mm)62×22×379質量(g)128ピッチ(mm)1.4(8寸目)板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
  • 木工用角度切鋸 SK11

    木工用角度切鋸

    SK11
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
    用途木材の角度切り。全長(mm)350高さ(mm)40材質(本体)ABS樹脂タイプ引き切りピッチ(mm)1.4(寸21枚目)材質(グリップ)ソフト刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理材質(刃)炭素工具鋼切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
  • 替刃式鋸 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 一般木材用

    SHARK SAW
    1,688税込1,857
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入グリップタイプ本籐巻
  • ゴールド鋸ゴムグリ タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸ゴムグリ

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)エラストマー樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ
  • Vハンディ200仕上げ用 本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    Vハンディ200仕上げ用 本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    3,798税込4,178
    1丁
    翌々日出荷
    美しい切断面とコンパクトさを両立させた折込式鋸です。
    用途精密な縦横斜め挽き用。仕上がり・造作に最適です。幅(mm)62全長(mm)490質量(g)222ピッチ(mm)1.4奥行(mm)20板厚(mm)0.5収納時寸法(mm)全長:265切り幅(mm)0.66刃渡り(mm)200
  • ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸) レザーソー

    ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸)

    レザーソー
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。
    用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)92ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
  • ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 250色まきフッ素ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,898税込3,188
    1丁
    5日以内出荷
    滑らかなブレード表面なのでスムーズにカットできます。切り下げがよく渋りがないフッ素加工刃です。
    用途一般造作、精密造作から太物切断まで。樹脂加工した建材。横挽き用。材質刃:スチール(フッ素ブラック塗装)、柄:中空特殊樹脂全長(mm)587質量(g)152刃長(mm)250適合替刃GNB-250FB刃ピッチ(mm)1.4
  • ゴールド鋸 色まき タジマツール(TJMデザイン)

    ゴールド鋸 色まき

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    5日以内出荷
    一般造作、精密造作から太物切断まで幅広い用途にご使用いただけます。
    材質(柄部)中空特殊樹脂歯先衝撃(高周波)焼入れ

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり本体