その他鋸 :「作業用」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
350~400未満(1)
角度を合わせて木材を正確に切断出来ます。6つの角度(45・54・60・67.5・75・90度)にワンタッチで固定が出来ます。 本体から鋸フレームを取り外して通常の鋸のように使うこともできます。2種類の材料固定用クランプ付です。 本体のベースに5mmの穴を開けているので、市販のネジなどで作業台や木材に本体を固定することができます。 刃は切れ味が良く細工に適した木工用江戸目の小目(寸21枚目)を採用しています。
用途木材の角度切り。 全長(mm)350 ピッチ(mm)1.4(寸21枚目) 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 タイプ引き切り 材質(グリップ)ソフト 刃先形状木工用江戸目の小目(寸21枚目)、刃先:衝撃焼入れ処理 材質(刃)炭素工具鋼 切断可能寸法(mm)(本体付属のクランプを使用した場合の木材)高さ10~55/奥行17~55/長さ180以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。 仕様金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断) 材質(グリップ)アルミダイキャスト
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります