超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手で使いやすい
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電時間:80%充電:約65分フル充電:約80分●サイズ:225×135×65(H)mm●重量:0.9kg(バッテリー含む)●回転数:0~4000rpm●振動3軸合成値:切断:2.5m/s2●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスティック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード、ストラップ、バッテリー、充電器、キャリングケース
アズワン品番65-2153-18
1台
¥31,100
税込¥34,210
翌日出荷
刃長(mm)13・14・15・15・16・17
刃径(Φmm)0.05・0.07・0.10・0.12・0.15・0.20(各2本)
アズワン品番64-2272-18
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
外樹木の枝払いや木板切断に最適
工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム)
コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用
ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません
便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい
世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2
アズワン品番65-2153-19
1台
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。