絞り込み
刃長(mm)
- 180
- 80(4)
- 100(3)
- 110(6)
- 120(14)
- 135(3)
- 150(12)
- 165(3)
- 175(3)
- 200(7)
- 210(63)
- 225(24)
- 230(3)
- 240(57)
- 250(27)
- 260(3)
- 265(13)
- 270(42)
- 300(43)
- 330(11)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1(1)
- 1.4(1)
- 1.5(6)
- 1.75(2)
ブランド
- レザーソー(4)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
- SK11(3)
- アルス(1)
- エスコ(1)
- ヤヨイ化学(1)
- ナカヤ(1)
- 石鋸工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(14)
150(12)
180
210(63)
225(24)
240(57)
250(27)
265(13)
270(42)
300(43)
刃長(mm)をもっと見る

レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
ウエスタン180大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5772材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)220質量(g)31タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソー180導突替刃
レザーソー(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
工作園芸鋸ハードタイプ 替刃
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷工作園芸鋸ハードタイプP-18Hの替刃です。用途工作用木材、生木の切断など仕様衝撃焼入、リブ付き研磨、UVカット、アサリわけなしトラスコ品番515-9199全長(mm)217質量(g)35刃長(mm)180表面処理特殊表面処理材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ライフソー竹プラ175
岡田金属工業所(ゼットソー)¥719~税込¥791~1枚ほか翌々日出荷竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
ライフソー木工175替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥719税込¥7911枚当日出荷縦・横・斜めの切断が可能です。軽くてコンパクトです。用途木材用。集成材・コンパネ・ベニヤ等の切断に。DIYに。トラスコ品番363-3773適合本体30057材質炭素工具鋼5種全長(mm)220刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.4
レザーソー 180 樹脂 替刃
レザーソー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
替刃式鋸 ダボ切り鋸 (ダボ挽き鋸) 替刃
ナカヤ¥1,788税込¥1,9671個5日以内出荷中屋ダボ切り鋸180mmの替刃。用途木ダボ切断専用鋸全長(mm)275質量(g)13板厚(mm)0.2刃渡り(mm)180目数寸36枚目
替刃式枝切鋸 みかん切り 替刃
石鋸工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷刃身は極薄(0.3mm)かつ極細目なので、細かい作業に適します。用途石鋸 替刃式枝切鋸 みかん切り 180mmの替刃です。材質SK-5質量(g)180板厚(mm)0.3硬度HRC(刃部)52~53刃渡り(mm)180
ウエスタン180大工目本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥2,198税込¥2,4181丁翌々日出荷面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5771材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)360質量(g)203タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.75刃長(mm)1802018年トラスコ掲載ページ4 1151
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。竹の繊維に合わせた目立てで、細青竹、竹材の細工に最適です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途竹などの切断作業。仕様竹挽目刃数20枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。寸28枚目の小目になっているので、木材の精密細工、仕上加工に最適です。 背金が短いので木工材料の切り落としができます。薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。仕様7寸目刃数28枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
替刃式細工鋸180替刃
SK11¥1,398税込¥1,5381枚翌々日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式細工鋸の替刃です。背金が短いので木工材料の切り落としができます。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。用途一般木材の切断作業。仕様8寸目刃数23枚目刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180(片刃8寸目(S-180)・片刃7寸目(S-180S))、SK11替刃式細工鋸180(片刃竹挽目(S-180B)・両刃(S-180W))刃渡り(mm)180
樹脂用鋸用替刃
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷旧EA599RA-3用の替刃です。エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
レザーソー薄刃替刃
ヤヨイ化学¥1,388税込¥1,5271枚7日以内出荷板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
























![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)