若獅子
竹挽き鋸替刃
用途
「若獅子 竹挽き鋸 本体 240mm NT-240」の替刃
材質
刃部:炭素工具鋼,(刃部)炭素工具鋼
寸法(mm)
275×40×1
色
シルバー
質量(g)
35
刃の種別
クリア塗装/衝撃焼入れ
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263749
NT-241
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください