絞り込み
刃長(mm)
- 200
- 80(4)
- 100(3)
- 110(6)
- 120(14)
- 135(3)
- 150(12)
- 165(3)
- 175(3)
- 180(16)
- 210(63)
- 225(25)
- 230(3)
- 240(58)
- 250(28)
- 260(3)
- 265(14)
- 270(43)
- 300(46)
- 330(11)
- 刃長(mm)をもっと見る
ピッチ(mm)
- 1.5(3)
- 1.75(1)
- 2.2(1)
- 3(1)
ブランド
- レザーソー(5)
- 神沢(1)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(14)
150(12)
180(16)
210(63)
225(25)
240(58)
250(28)
265(14)
270(43)
300(46)
刃長(mm)をもっと見る

ゼットソーハンディ200大工目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)¥599税込¥6591枚当日出荷間柱の加工やちょい切りに最高のパフォーマンスを発揮。目立てはゼットソーⅢ265を継承し、切れ味抜群です。また、携帯性に優れているので腰回りにお勧めの一本です。トラスコ品番818-5774質量(g)53ピッチ(mm)1.75刃長(mm)200板厚(mm)0.5切り幅0.7mm切り幅(mm)0.7刃渡り(mm)200
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソーSELECT 樹脂 替刃
レザーソー¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷から翌々日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20J 樹脂 替刃
レザーソー¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
SELECT200 仮枠替刃
レザーソー¥1,898税込¥2,0881枚翌々日出荷SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。用途コンパネ・角材・丸太・一般木材トラスコ品番769-2137質量(g)35ピッチ(mm)2.2(寸14枚目)刃長(mm)200板厚(mm)0.7















![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)