絞り込み
刃長(mm)
  • 225
  • 80(5)
  • 100(3)
  • 110(6)
  • 120(14)
  • 125(7)
  • 135(3)
  • 150(12)
  • 165(3)
  • 175(3)
  • 180(16)
  • 200(8)
  • 210(76)
  • 230(3)
  • 240(66)
  • 250(29)
  • 265(17)
  • 270(45)
  • 300(46)
  • 330(14)
ピッチ(mm)
  • 1.2(2)
  • 1.25~2(2)
  • 1.41(3)
  • 1.5(12)
  • 1.875(2)
  • 2.5(2)
ブランド
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
  • BIGMAN(ビッグマン)(8)
  • バクマ工業(2)
  • SHARK SAW(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
120(14)
180(16)
210(76)
225
240(66)
250(29)
265(17)
270(45)
300(46)
330(14)
刃長(mm)をもっと見る
  • ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ゼットソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(84件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
  • パイプソー240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。
    トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • ハイスパイマン用替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン用替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    799税込879
    1枚
    当日出荷
    刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
    トラスコ品番818-5850種別替刃材質ハイス鋼(刃先)質量(g)46ピッチ(mm)1.41刃長(mm)225板厚(mm)0.7切り幅(mm)1.15刃渡り(mm)225
  • パイプソー先細240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー先細240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(5枚)
    当日出荷
    プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
    トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • デコラソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    デコラソー 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    用途木材の横引き・硬質樹脂板仕様替刃トラスコ品番818-5856質量(g)40ピッチ(mm)1.50刃長(mm)225板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93刃わたり(mm)225
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。
    仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • パイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイマン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    用途鉛管・銅管・黄銅管仕様特殊表面処理種別替刃ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.60切り幅(mm)1.00刃わたり(mm)225
  • パイプソー先細本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー先細本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。
    用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • 替刃式鋸 共通替刃 一般木材用 SHARK SAW

    替刃式鋸 共通替刃 一般木材用

    SHARK SAW
    848税込933
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。
    用途コンパネ、一般木材、合板、集成材表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
  • パイプソーフラット225替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • 竹ひきのこ240 岡田金属工業所(ゼットソー)

    竹ひきのこ240

    岡田金属工業所(ゼットソー)(5件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    用途竹の切断・加工用種別替刃材質無電解ニッケルリンメッキピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • パイプソー 先細 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソー 先細 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    369税込406
    1セット(1枚)ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。
    用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
  • バクマソー替刃 バクマ工業

    バクマソー替刃

    バクマ工業(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    刃先には、衝撃焼き入れを施してありますので、耐久性に優れ、シャープな切れ味を長期間保てます。刃の取り替えがワンタッチでできます
    用途一般木材、合板、集成材、竹、硬木などの横挽き用寸法(mm)(幅)60×(奥行)290×(厚さ)2質量(g)56切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)225
  • ハイスパイマン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ハイスパイマン 替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    5,198税込5,718
    1セット(6枚)
    当日出荷
    ハイスパイマンは、パイマンで切断できる材質(アルミ・銅・鉛・真鍮)に加え、「鉄」も切断できます。刃先には「ハイス鋼」を使用しています。弓形の鉄ノコギリが入らない狭い場所や電動工具が使えない場所での作業に最適です。
    用途金属切断用。ピッチ(mm)1.41板厚(mm)0.7切り幅(mm)1刃渡り(mm)225
  • パイプソーフラット225本体 岡田金属工業所(ゼットソー)

    パイプソーフラット225本体

    岡田金属工業所(ゼットソー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。
    用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
  • 剪定こま目240替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)

    剪定こま目240替刃

    岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
    369税込406
    1枚
    当日出荷
    腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。
    トラスコ品番798-1911質量(g)39ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
  • バクマソー225 造作用 7寸目 替刃 バクマ工業

    バクマソー225 造作用 7寸目 替刃

    バクマ工業
    1,998税込2,198
    1セット(3枚)
    5日以内出荷
    バクマソー225mm用替刃。お得な3枚パック
    用途一般木材の切断に。板厚(mm)0.4切り幅(mm)0.55+-0.05刃渡り(mm)225
  • ショートスリムソー工作替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー工作替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
  • ショートスリムソー大工替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー大工替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ大工刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-3刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.875
  • ショートスリムソー解体荒切替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプ解体荒切刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-2刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)2.5
  • ショートスリムソーズーム替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソーズーム替刃

    BIGMAN(ビッグマン)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)257×32×0.6質量(g)35タイプズーム刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-1刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.25~2
  • ショートスリムソー工作 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー工作

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • ショートスリムソー大工 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー大工

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.875本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • ショートスリムソー解体荒切 BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソー解体荒切

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約2.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
  • ショートスリムソーズーム BIGMAN(ビッグマン)

    ショートスリムソーズーム

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。
    用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.25~2本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用