絞り込み
刃長(mm)
- 120(1)
- 150(1)
- 172(2)
- 180(6)
- 200(3)
- 210(3)
- 225(13)
- 240(5)
- 250(4)
- 300(3)
ピッチ(mm)
- 1.5
- 0.7(2)
- 1(6)
- 1.2(4)
- 1.25~2(2)
- 1.4(6)
- 1.41(6)
- 1.6(3)
- 1.7(5)
- 1.75(18)
- 1.875(2)
- 2(2)
- 2.15(8)
- 2.2(2)
- 2.4(6)
- 2.5(12)
- 2.7~3.6(3)
- 3(20)
- 3.1~3.9(3)
- 4(5)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(17)
- レザーソー(12)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- エスコ(2)
- バクマ工業(2)
- ヤヨイ化学(1)
- ハウスビーエム(1)
- 別所二郎作(1)
- 石鋸工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「刃長(mm)」から絞り込む
120(1)
150(1)
172(2)
180(6)
200(3)
210(3)
225(13)
240(5)
250(4)
300(3)

パイプソー240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチック(塩ビ)パイプの切断に最適です。また、一般木材の切断や細枝の剪定にも使えます。トラスコ品番818-5839質量(g)193ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
パイプソー先細240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(5枚)当日出荷プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。トラスコ品番818-5846質量(g)158ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
パイプソー300 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5843質量(g)66ピッチ(mm)1.50刃長(mm)300板厚(mm)0.66切り幅(mm)1.02刃わたり(mm)300
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。枝の隙間に入り易い先細形状は、細枝の剪定作業に多く使用されています。仕様替刃ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
レザーソーZA型 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
パイプソー先細本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」の先細タイプです。プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用されています。用途プラスッチック配管切断用に。一般木材や細枝の剪定に使用可能仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5844材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)370タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
パネルソー きつつき刃 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途木材の精密横引き・窓明け仕様替刃トラスコ品番818-5862質量(g)45ピッチ(mm)1.50板厚(mm)0.30切り幅(mm)0.51刃わたり(mm)240
サイディングソー120
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷用途窯業系サイディングボード・石膏ボード仕様替刃無電解ニッケルリンメッキトラスコ品番818-5852全長(mm)115質量(g)20ピッチ(mm)1.50刃長(mm)120板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.96刃わたり(mm)120
ゼットソーレシプロ 塩ビ用210 P1.5 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥4,298~税込¥4,728~1セット(6枚)ほか当日出荷から5日以内出荷竹・竹の枝・塩ビ管・ポリエチレンなど、150mmまでのパイプが切断できます。用途プラスチック(塩化ビニル・ポリエチレン)・竹の切断用。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
パイプソーフラット225替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥339税込¥3731枚当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5848材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)255タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
パイプソーハイパー300 替刃
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981パック(5枚)当日出荷トラスコ品番336-0326全長(mm)350質量(g)320ピッチ(mm)1.5刃長(mm)300板厚(mm)0.66材質(刃)スチール切り幅(mm)1.02質量(g/枚)64
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
ウエスタン180キッチンパネル替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥459税込¥5051枚当日出荷キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚トラスコ品番818-5770材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)全長(mm)205質量(g)23タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソー 180 樹脂 替刃
レザーソー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソーSELECT 樹脂 替刃
レザーソー¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
パイプソー 先細 替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥339~税込¥373~1セット(1枚)ほか翌々日出荷から5日以内出荷「パイプソー240」の先細タイプ。水道工事屋さんの定番品。塩ビ、プラスチック、サイディングボード用ノコギリの替刃。刃先に衝撃焼入れを施しており、靭性、耐久性に優れています。用途プラスチックパイプの切断以外に、先細形状により枝の隙間に入りやすいため、細枝の剪定作業にも多く使用できます。ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)225
ライフソー竹プラ175
岡田金属工業所(ゼットソー)¥649~税込¥714~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷竹・プラスチックの切断に最適です。軽くてコンパクトです。用途竹・プラスチック(塩ビ・アクリル・ポリスチレン・PET等)の切断に。サイディングボードや木材の切断に。不用品・衣装ケースの解体に。刃長(mm)180刃ピッチ(mm)1.5
パイプソーフラット225本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷「パイプソー240」のアサリの無いタイプです。塩ビパイプ等を床面と同じ高さで切断する場合、床に傷を付けずに切断できます。用途床を傷つけず、パイプ切断する際に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.60mm、アサリ無し、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄トラスコ品番818-5847材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂全長(mm)400タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)2252018年トラスコ掲載ページ4 1152
ウエスタン180キッチンパネル本体
岡田金属工業所(ゼットソー)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘トラスコ品番818-5769材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン全長(mm)350質量(g)194タイプ替刃フックタイプピッチ(mm)1.5刃長(mm)1722018年トラスコ掲載ページ4 1151
レザーソーEG-25P 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-2102質量(g)33ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
竹取物語 替刃
石鋸工業¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途竹、生竹の切断、伐採に。材質SK-5(炭素工具鋼)硬度/板:HRC54~55度 刃先:HRC64~67度ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
バクマソー タテ・ヨコ・ナナメ替刃
バクマ工業¥969税込¥1,0661個当日出荷刃先には衝撃焼入を施してありますので耐久性に優れシャープな切れ味を長期間保てます。 。タテ目とヨコ目の絶妙なコンビネーション目立てで、どの方向にも力を発揮寸法(mm)(幅)63×(奥行)335×(厚さ)2質量(g)100ピッチ1.5mm切り幅(mm)0.65±0.05のこぎり板厚(mm)0.5刃渡り(mm)250鋸目(山/寸目)9
剪定こま目240替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)¥339税込¥3731枚当日出荷腰に下げられるので森林での剪定作業や農家にお勧めします。目が細かいので切断面が綺麗です。トラスコ品番798-1911質量(g)39ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6切り幅0.93mm刃渡り(mm)225
替刃式折込鋸 替刃解体リサイクル用BS4B
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991枚4日以内出荷替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチールピッチ(mm)1.5材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇硬度HRC(刃先)60刃渡り(mm)210
替刃式鋸 プラノコ WONDER 300 替刃
バクマ工業¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷バクマ プラノコWONDER300用替刃。用途塩ビやプラスチックの切断に。ピッチ(mm)1.5表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.65切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)300
ショートスリムソー工作替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥489税込¥5381個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。仕様衝撃焼入・無電解ニッケルメッキ材質刃部:SK材寸法(mm)225×34×0.6質量(g)44タイプ工作刃幅(mm)34適合品番【本体】SSS-4刃厚(mm)0.6交換方法回転脱着式(共通フック)刃渡り(mm)225刃ピッチ(mm)1.5
ショートスリムソー工作
BIGMAN(ビッグマン)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷取り回し収納に優れるショートスリムタイプの商品です。 滑りにくいように持ち手にスリッドを施しております。用途木材の切断に使用します。ピッチ(mm)刃:約1.5本体質量(g)115刃幅(mm)34板厚(mm)0.6刃渡り(mm)225
デコラソー 替刃
エスコ¥460税込¥5061個翌日出荷EA599W-30用替刃。適合EA599W-30用替刃エスコ品番EA599W-31ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃厚(mm)0.6材質(刃)特殊刃物鋼
樹脂用鋸用替刃
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷旧EA599RA-3用の替刃です。エスコ品番EA599RA-3Sピッチ(mm)1.5入数(枚)1刃長(mm)180刃厚(mm)0.3材質(刃)炭素工具鋼
窯業系サイディングソー EG-25S 替刃
レザーソー¥1,088税込¥1,1971枚当日出荷用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-2561質量(g)45ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20J 樹脂 替刃
レザーソー¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
替刃式大工ミニ鋸替刃 150mm
別所二郎作(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷仕様焼入鋼帯・防錆袋入り材質SK85全長(mm)205質量(g)17タイプ片刃・替刃式ピッチ(mm)1.5刃厚(mm)0.6適合材一般木材、集成材、合板刃先処理なし適合替刃10039刃渡り(mm)150アサリ有
レザーソー薄刃替刃
ヤヨイ化学¥1,388税込¥1,5271枚7日以内出荷板厚0.3mmの薄い鋸刃を長い背金で固定していますので、使いやすく美しい切り口でバリを発生させません。 先端に施したR目立で細工性をより向上させた鋸です。全長(mm)約395ピッチ(mm)(刃)1.5板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180

















































![仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077156-260715-02.jpg)
![剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 剪定鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077199-260715-02.jpg)
![山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 替刃 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077190-260715-02.jpg)