絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • SHARK SAW(6)
  • レザーソー(5)
  • 岡田金属工業所(ゼットソー)(4)
  • Silky(ユーエム工業)(2)
  • エスコ(1)
  • バクマ工業(1)
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 130(1)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 210(14)
  • 240(10)
  • 270(2)
  • 300(3)
  • 330(3)
ピッチ(mm)
  • 3
  • 0.7(2)
  • 1(6)
  • 1.05(3)
  • 1.2(5)
  • 1.25~2(2)
  • 1.3(2)
  • 1.4(7)
  • 1.41(6)
  • 1.5(43)
  • 1.6(3)
  • 1.7(8)
  • 1.75(25)
  • 1.875(2)
  • 2.15(10)
  • 2.2(4)
  • 2.4(6)
  • 2.5(15)
  • 4(4)
  • 8(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
80(1)
130(1)
170(1)
200(1)
210(14)
240(10)
270(2)
300(3)
330(3)
折込のこぎり 替刃 モノタロウ折込のこぎり 替刃モノタロウ(34件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
ゴムボーイ  替刃 Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(33件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
G-SAW アルミニスト 替刃 タジマツール(TJMデザイン)G-SAW アルミニスト 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
639税込703
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり) G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃
仕様刃先衝撃(高周波)焼入れピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)1
ポケットボーイ 替刃 Silky(ユーエム工業)ポケットボーイ 替刃Silky(ユーエム工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。 刃先衝撃(高周波)焼き入れ。 切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
折込鋸 ハンター替刃 バクマ工業折込鋸 ハンター替刃バクマ工業(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
腰が強く、切れ味の鋭いSK-4にヤニが突きにくくさびにくいハードクロームメッキが施されています
ピッチ(mm)3仕様・衝撃焼入なので刃は極めて硬く、耐摩耗性に優れ、耐久力は抜群です材質SK-4板厚(mm)1.14~1.23
ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーレシプロ 枝切り用210 P3.0 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)
5,998税込6,598
1セット(6枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
生木の剪定、枝・幹の伐採に最適。リョービの電気のこぎりにも装着可能です。
用途生木の剪定、枝・幹の伐採用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210
アルミニスト替刃 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
タックイン 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)タックイン 替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
929税込1,022
1枚
当日出荷
替刃式なので経済的です。 たて・よこ・ななめが切れます。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。 エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。 2段階に角度調節ができます。 ※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。
用途縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ刃先処理ハード・インパルス(登録商標 第1986814号)
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
ゼットソー剪定 みかん210替刃 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210替刃岡田金属工業所(ゼットソー)(4件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
太い枝の剪定作業がしやすく、コンパクトで混みあった場所の剪定作業に向いています。みかん農家におすすめです。
刃渡り(mm)210ピッチ(mm)3.0トラスコ品番798-2020質量(g)37板厚(mm)0.9仕上無電解ニッケルリンメッキ切り幅0.9mm
レザーソーSELECT  剪定 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 剪定 替刃レザーソー(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷から翌々日出荷
生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)
用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン)アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3.0トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9切り溝幅(mm)1.2
替刃式折込鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
1,188税込1,307
1枚
当日出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
レザーソーSELECT 仮枠 替刃 レザーソーレザーソーSELECT 仮枠 替刃レザーソー
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。
用途コンパネ・一般木材・生木・竹
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃 レザーソーレザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃レザーソー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。
用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
はね丸 替刃 タジマツール(TJMデザイン)はね丸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし)歯ピッチ(mm)3仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ刃先厚(mm)1.2切り溝幅(mm)1.2
サヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 仮枠用SHARK SAW
889税込978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸 フッ素コート替刃 仮枠用SHARK SAW
1,388税込1,527
1枚
翌々日出荷から5日以内出荷
アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。オガクズやヤニが付きにくい!フッ素コート。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)フッ素コート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入
サヤ付替刃式鋸 替刃 万能目 SHARK SAWサヤ付替刃式鋸 替刃 万能目SHARK SAW
639税込703
1枚
翌々日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途一般木材、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下刃ピッチ(mm)3
レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃 レザーソーレザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃レザーソー
699税込769
1枚
翌々日出荷
レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80ピッチ(mm)3板厚(mm)0.45
替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用 SHARK SAW替刃式折込鋸(アサリあり) 替刃 仮枠用SHARK SAW
798税込878
1枚
当日出荷
独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめ SHARK SAW替刃式折込鋸 替刃 たて・よこ・ななめSHARK SAW(1件のレビュー)
1,088税込1,197
1枚
翌々日出荷
たて挽目+よこ挽目の組み合わせで全方向切断に対応!アサリなし、テーパー加工!切り口キレイ。サビ・摩耗に強い無電解メッキ仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。
用途仮枠作業、庭木の剪定表面処理(刃部)無電解メッキ材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.2±0.05刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下刃ピッチ(mm)3
ゼットソー剪定 みかん210 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー剪定 みかん210岡田金属工業所(ゼットソー)
2,998税込3,298
1セット
4日以内出荷
鋸刃は、腰があり、曲がりにくく抜群の使い心地です。太い枝の切断作業がしやすく、切り口もキレイです。 先が細いので隙間に入りやすい形状です。
用途みかん・柑橘類の剪定用。ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7切り幅(mm)0.9刃渡り(mm)210
仮枠鋸(直柄) エスコ仮枠鋸(直柄)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
[EA599RD-33用]替刃。
用途仮枠(コンパネ)ピッチ(mm)3刃長(mm)330刃厚(mm)0.8材質(刃)SK材
恵み  厚刃  330 (サヤ付・折込) 替刃 レザーソー恵み 厚刃 330 (サヤ付・折込) 替刃レザーソー
1,498税込1,648
1枚
翌々日出荷
綺麗な切口で樹木を傷めず腐乱病の予防になります。 縦挽目入りで目詰まりしません。また、綺麗な切口ですので樹木を傷めないです。 刃元が細いので枝の混み合っている所でも切断可能です。刃先にはメーカー開発して超高周波衝撃焼入れを施し長切れを実現しました。 また、表面処理として無電解ニッケルメッキをコーティング。木ヤニが付きにくく錆に強くなっております。
用途果樹全般(りんご・洋ナシ・さくらんぼ・なし等)刃長(mm)330ピッチ(mm)3板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応

のこぎり替刃』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鋸用