片刃鋸用 :「切断鋸」の検索結果
特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「刃長(mm)」から絞り込む
210(1)
270(1)
300(2)
【圧倒的切断能力を秘めたカーブソー!生木剪定をスピーディに!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。ブレードがカーブしているため、自然に刃が食い込みます。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
仕様替刃
切り幅(mm)1.2
目数11枚目
【土木工事から竹の伐採まで、どんな作業環境でも力強い切れ味を発揮!】。鞘の口にローラーを施し、ロック機能も追加。耐久性・機能性共に大幅に向上しました。シルキー独特の『四列目とびアサリ』を採用し、切断時の抵抗となる目底の山に対してアサリを分けない刃で切り崩すため、縦・横・斜め切りが可能です。アサリ分け鋸でありながら、より洗練された切り口と切れ味に仕上げました。サヤ、ハンドルがガンファイターカーブと共通なので、サイズが同じであれば直刃タイプとカーブタイプの取り換えが可能です。使用シーンに合わせてチョイスしてください。
刃渡り(mm)300
仕様替刃
質量(g)80
収納時寸法(mm)340×45×0.7
切り幅(mm)1.1
目数12枚目
1枚
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
果樹園、造園業の方はもちろんのこと女性にも使いやすい二段階角度調整機能付きの折込鋸です。
刃の開閉がワンタッチでできるため不安定な場所での作業にもおすすめです。
ハンドルの部分にアルミを用いることで軽量化させたことが最大の特徴です。
さらに、ハンドルを緩やかにカーブさせることで持ちやすくなり、切断スピードの向上にも成功しました。
また、刃が薄く、未来目かつアサリなしを採用しているため絹のような切り口で木にも非常に優しい鋸になっています。
用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。
生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。
種別替刃
質量(g)40
収納時寸法(mm)240×40×1.2
切り幅(mm)1.1
刃渡り(mm)210
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。