絞り込み
刃長(mm)
- 180(1)
- 210(1)
- 240(2)
- 270(1)
ピッチ(mm)
- 1.3(1)
- 1.5(2)
- 1.7(1)
- 2.5(1)
ブランド
- レザーソー
- 木島精工(42)
- ナカヤ(9)
- 別所二郎作(6)
- エスコ(4)
- マルチクラフト(3)
- SK11(3)
- バクマ工業(1)
- 角利(角利産業)(1)
- 石鋸工業(1)
- 現場屋(1)
- E-SPF(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

レザーソー 180 両刃 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
青雲作ブルーハード小目替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。用途一般木材・細工両用・細工仕上用トラスコ品番769-2412質量(g)68ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73