絞り込み
刃長(mm)
- 80(3)
- 100(1)
- 150(3)
- 180(5)
- 200(5)
- 210(2)
- 240(15)
- 250(8)
- 270(12)
- 300(13)
- 330(6)
- 360(1)
ピッチ(mm)
- 1(4)
- 1.3(2)
- 1.4(1)
- 1.5(14)
- 1.7(6)
- 1.9(1)
- 2.2(2)
- 2.5(10)
- 2.7~3.6(2)
- 3(5)
- 3.0(1)
- 3.1~3.9(2)
- 3.2~4(1)
- 3.4(1)
- 3.5~4.5(1)
- 4(4)
ブランド
- レザーソー
- モノタロウ(3)
- SK11(68)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(65)
- 木島精工(57)
- エスコ(42)
- BIGMAN(ビッグマン)(37)
- 石鋸工業(30)
- H&H(24)
- ナカヤ(22)
- バクマ工業(21)
- 角利(角利産業)(18)
- アルス(17)
- ENGINEER(エンジニア)(17)
- Silky(ユーエム工業)(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(13)
- 神沢(10)
- BAHCO(バーコ)(10)
- ヤヨイ化学(10)
- 河部精密工業(KSK)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)

レザーソー180薄刃 替刃
レザーソー(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷用途一般木材・合板・細竹・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2251質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソーZA型 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷用途一般木材・化粧合板・塩ビ・デコラ・アゼ挽兼用トラスコ品番769-2315質量(g)32ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.51
レザーソー LG-A 生木 替刃
レザーソー¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷刃元が細かく刃先につれて荒くなる『ステップ改良刃(メーカーオリジナル)』はスムーズな切味でパワフルな切断をします。 縦挽き目入り(目詰まり防止用)で湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。当然切口も綺麗。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー180厚刃 替刃
レザーソー(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷用途一般木材・合板・集成材・塩ビ・デコラトラスコ品番769-2277質量(g)38ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5切り幅(mm)0.81RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー導突鋸 替刃
レザーソー(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷究極の精密加工用鋸です。寸分狂わない仕上切りが可能です。 長い背金が固定しているので、鋸の重みを手に感じつつ、リズミカルに挽くとスピーディな切れ味と美しい切り口が得られます。 0.3mm厚の板厚で最大35mm厚まで(巾広タイプは2寸角位まで)の板材の仕上加工が可能です。 また縦挽専用タイプは硬質天然木(黒檀・紫檀など)の仕上加工用にも使え要望に応じた商品を選ぶことができます。用途一般木材・合板・集成材・竹細工ピッチ(mm)1.0(寸30枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.3
レザーソー LT-A 仮 枠 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断を可能に。 耐久性も素晴らしく、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途一般木材・竹・生木ピッチ(mm)2.5板厚(mm)0.7
レザーソーSELECT 生木 替刃
レザーソー(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷生木専用タイプです。太枝切りに最適です。 刃元は小さく、刃先へ行く程大きくなる目立てで、スムーズな切り始めでありながらパワフルな切断力を発揮します。 縦挽目入りで、繊維が複雑な枝の根元などの切断がスムーズに行えます。用途生木全般(枝木・樹木・果樹)
レザーソー180導突替刃
レザーソー(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷小さい目立てと板厚0.3mmの薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現しています。 長い背金で鋸刃をガッシリ固定し、刃ブレを抑えます。トラスコ品番769-2293全長(mm)約398ピッチ(mm)(刃)1.0板厚(mm)0.3刃渡り(mm)180
レザーソー 小さくても一人前 一般 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚当日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 小物などの木工・竹細工など細かい加工ができる万能目立でスムーズに切断できる。ピッチ(mm)1.3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
レザーソーSELECT 剪定 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷生木専用タイプです。鏡面仕上げのような切口です。 アサリがないため、綺麗な切り口に仕上げます。 枝打ち後の木の巻き込みを早めます。(ボタン材防止) 縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 又、湿気の多い生木の大鋸屑(おがくず)を掃いてくれます。(目詰まり防止用)用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)板厚(mm)1.1
レザーソー LH-A 剪定 替刃
レザーソー¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から翌々日出荷鏡面仕上げのような切口です。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』によって切れ口が大変綺麗です。 山林作業で樹木を傷めずシャープに切り落とします。(ボタン材の発生を防ぎます)水分を含んだキリコによる目詰まり対策として縦挽目を配置。 スムーズに切断できます。用途生木全般(林業・造園・土木・果樹園)ピッチ(mm)4板厚(mm)1.1
レザーソー 小さくても一人前 金切 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥729税込¥8021枚欠品中レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。ピッチ(mm)1.0(24/inch)刃長(mm)80板厚(mm)0.5
レザーソーSELECT 竹挽 替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。用途竹林での伐採や竹材加工
レザーソー 180 両刃 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷縦挽・横挽タイプ。木材のあらゆる方向からの加工がスムーズにできます。大工作業だけでなく学校教材やDIY作業にも人気があります。 日本人の知恵が生んだ両刃鋸に、初めて採用した替刃システムで替刃の交換が簡単で金具が邪魔にならず、厚い材料の切断が可能。繊細な切れ味の横挽目とよく切れると好評の縦挽目が、木目に応じて選択でき、複雑な細工が可能になりました。トラスコ品番769-2269質量(g)48ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
レザーソー 小さくても一人前 リサイクル 替刃
レザーソー¥699税込¥7691枚翌々日出荷レザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。ピッチ(mm)3刃長(mm)80板厚(mm)0.45
レザーソー仮枠 EVAGRIP 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1枚当日出荷から4日以内出荷激しい作業から細かい作業まで、スピーディに切断。 強靱な目立てがパワーを発揮します。用途丸太・角材・コンパネの切断ピッチ(mm)3.0(寸10枚目)板厚(mm)0.8
レザーソー 180 樹脂 替刃
レザーソー¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。 寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。トラスコ品番769-2285質量(g)22ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)刃長(mm)180板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.52
レザーソーSELECT 仮枠 替刃
レザーソー¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から翌々日出荷オールラウンドタイプです。 縦挽目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。 複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 又、竹・生木にも使用できる万能目になっておりますので、あらゆる作業に使用できます。用途コンパネ・一般木材・生木・竹
レザーソーSELECT 樹脂 替刃
レザーソー¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から翌々日出荷塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)板厚(mm)0.7
玉鳥 レザーソーLT30-A 仮枠用
レザーソー¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷縦挽き目入りの仮枠専用鋸刃はあらゆる木材切断が可能です。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。用途コンパネ・集成材・一般木材・角材など
レザーソーEG-25P 替刃
レザーソー(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷塩ビパイプ等樹脂専用鋸です。 水道設備や配管工事に最適です。 超薄刃0.5mm厚ですので軽快に切る事が出来ます。 従来の塩ビ用鋸は早く切る事ができるのですが切口が汚く仕上げ加工(ヤスリがけ等)が必要な場合がありました。 この商品は仕上が美しく切れますので余分な作業が必要ないです。 また、デコラ・アクリルや竹細工も精度切ができます。用途塩ビパイプ・デコラ・アクリルトラスコ品番769-2102質量(g)33ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
青雲作ブルーハード小目替刃
レザーソー(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷青雲作に比べ、細巾で軽くバランスがよいため、片刃鋸の感覚で手軽に使えます。また、小目は目が細かく板厚も薄いため、プロ向けの細工兼用鋸です。用途一般木材・細工両用・細工仕上用トラスコ品番769-2412質量(g)68ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45切り幅(mm)0.73
ウッドスリムPRO 150mm 替刃
レザーソー¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.5mm)丈夫で切れ味重視。ベルト幅55mmまで対応。用途ウッドスリムPRO 6911の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり質量(g)114タイプ替刃ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.5適合材生木・果樹サイズ(mm)198×28×0.5
替刃式サヤ付鋸 万能目 替刃
レザーソー¥999税込¥1,0991個翌々日出荷一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。替刃式サヤ付鋸万能目の替刃です。用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7
ウッドスリム 替刃
レザーソー¥1,898税込¥2,0881枚4日以内出荷込み入った枝にも届く、スリムな刃先。板厚が厚く(0.8mm)丈夫で使いやすい。ベルト幅55mmまで対応。用途ウッドスリム6611の替刃用。生木・果樹の剪定に。仕様替刃式・衝撃焼入・特殊表面処理・アサリあり寸法(mm)200×28×0.8質量(g)23ピッチ(mm)2.5刃長(mm)150板厚(mm)0.8適合材生木・果樹入数1枚入
ホームワンリサイクル(木材・プラスチック用鋸替刃)
レザーソー¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷非常に軽量で疲れにくいグリップ採用。 粗大ごみを小さくまとめる時に重宝する家庭の必需品。 1刃につき1回の衝撃焼入を施し、大幅に耐久性を向上。用途一般木材から塩ビパイプ・竹に最適、直径5cmまでなら快適に切断可能質量(g)20ピッチ(mm)1.4刃長(mm)250板厚(mm)0.6
レザーソー LC-A カーブ鋸 替刃
レザーソー¥2,598~税込¥2,858~1枚当日出荷から翌々日出荷カーブ形状の刃により自然と力が入り食込み易く太い枝もスムーズに切断できます。 特に肩より上の山林作業や足場の悪い場所で効力を発揮します。 アサリの無い刃の背をすいた『バックテーパー加工』により切口が綺麗、樹木を傷めずシャープに切落しします。(ボタン材の発生を防ぐ)用途枝木・樹木ピッチ(mm)4板厚(mm)1.4
窯業系サイディングソー EG-25S 替刃
レザーソー¥1,088税込¥1,1971枚当日出荷用途硬質プラスチック材や耐震・耐熱パイプの切断トラスコ品番769-2561質量(g)45ピッチ(mm)1.5刃長(mm)250板厚(mm)0.7
レザーソーFD-20J 樹脂 替刃
レザーソー¥1,798税込¥1,9781枚翌々日出荷樹脂専用タイプです。 丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。 電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。 また、天然硬質木材(黒檀・紫檀)などの精密加工にも威力を発揮。寸分狂わない綺麗な仕上加工ができます。用途塩ビパイプ・アクリル・デコラトラスコ品番769-2536質量(g)29ピッチ(mm)1.5刃長(mm)200板厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応