神棚や仏壇などに使う装飾用のローソク型LEDライトです。火を使わないので、安心安全です。橙色(オレンジ色)LEDを2個使用。ワンプッシュで電源ON/OFF。本体底部に穴が空いているので燭台に差し込めます。
使用温度範囲約-5℃~40℃
光源橙色LED×2個使用
便利!火を使わないから倒れても安心!
LEDライト使用なので毎日安全に、安心して神棚を演出します。
LEDですがロウソクのような点滅演出があります。
神棚でもリモコンでラクラク点灯・消灯可能。
点灯後、約10分で自動消灯のエコ設計。
セット内容本体×2本、リモコン×1個、リモコン用CR2025ボタン電池×1個
材質本体/ABS樹脂、リモコン材質/PP樹脂・ABS樹脂
質量(g)約28(電池除く)
電源(1本あたり)単4形乾電池(1.5V)2本使用(別売)
寸法(cm)直径約4×高さ約14(1本)
光源LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン
寸法(mm)Φ23×176
色中サイズ
質量(g)25
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
炎のリアルさにこだわったLEDローソク。
本物の炎のように、ゆらゆらとゆっくり揺れて動きます。
火を使わないので、倒れても安心!
リモコンでラクラク点灯・消灯。
エコ設計、点灯後約10分で自動消灯。
付属品リモコン×1(モニター用CR2025ボタン電池付属)
セット内容ローソク×2、リモコン×1
材質本体/ABS樹脂、リモコン/ABS樹脂・ポリプロピレン
質量(g)約50
電源単3形乾電池2本使用(別売)
寸法(cm)約直径4×全長21(1本あたり)
光源LEDライト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
LED光源の火を使わないローソクだから、小さなお子様がいるご家庭や一人暮らしの方、ペットがいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
消し忘れの心配がいらない、約10分間の自動消灯機能付き。
ミニサイズだからコンパクトな仏壇、神棚にも。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(g)約35
電源単4形アルカリ乾電池 2本使用(別売)
寸法(cm)約4.8×4.8×高さ12.1
光源LED
連続点灯時間(時間)約85 ※1日1回(10分後自動消灯)の使用で約2.5ヵ月使用できます。(単4形アルカリ乾電池 2本使用)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
材質本体/ABS樹脂、電池ケース/ポリプロピレン、炎/PE樹脂
寸法(mm)Φ21×136
色小サイズ
質量(g)19
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)
連続使用時間70時間、1日15分で約9か月
質量(g)25
光源黄色LED×1個
材質ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂、炎/PE樹脂
寸法(mm)Φ43×140
消し忘れても大丈夫。押して点灯、約7分後に自動消灯。
材質本体:ポリプロピレン、炎・電池ケース:ポリエチレン
色ホワイト
質量(g)6
寸法(Φ×mm)18×71
使用電池LR44×3個(テスト用付属)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
火を使わないから安心して使用できるろうそく。LEDが自然な揺らめきを再現します。
寸法(mm)幅20×高さ140×奥行20
質量(g)約17
使用電池単4×1(テスト電池付属)
電池寿命約180日
LED寿命(時間)約30000
1本
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色ブラウン
質量(g)38
寸法(Φ×高さH)(mm)50×170(炎部分サイズ30)
電池寿命(時間)連続点灯:約160(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約20ヶ月使用可能
使用電池単3形乾電池×2個(テスト用電池付属)
LED色黄×1個
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
火を使わない電子の炎なので消し忘れた時や倒れた時も安心です。
使用電池単5形乾電池×2個(テスト用電池付属)
質量(g)17
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、燭台・電池蓋/ABS樹脂
寸法(mm)Φ43×100
連続使用時間60時間、1日15分で約7か月
光源黄色LED×1個
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
寸法(mm)1灯:225×25Φ
対応ライト筒:中
電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単5形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
電池(付属)1灯:アルカリ単5電池2個
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
用途本製品はLED電子ローソク・灯立付LED電子ローソク交換用ライト筒です。対象製品に合わせて交換できます、電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
ローソク本体凸部を押すだけで点灯・消灯
用途火を使わない安心安全「電子ローソク」
付属品アルカリ単5電池x2個(テスト用)
材質灯立:ガラス、電子ローソク本体:ABS樹脂、ローソク炎部分:アクリル樹脂
寸法(mm)直径66Φ×高さ46
関連資料(0.06MB)
連続点灯時間(時間)約120
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式LEDローソク球:48型
品名電気ローソク 灯立付
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
<お手入れの仕方> 1)電池をぬいて下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。 5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用下さい。 2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。
電池(付属)アルカリ単5電池2個
<お手入れの仕方> 1)電源を切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせは、お買い上げになられた販売店にご相談下さい。
用途<ご使用にあたって> 1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き抜いてご使用下さい。 2)炎の部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 3)電池(単3形)交換の際+-(プラスマイナス)の向きに注意し、最後の電池は添付図1→2の手順で下に押し下げながら入れて下さい。
寸法(mm)1灯:255×40Φ
対応ライト筒:大
電池(付属)1灯:単3マンガン電池2個
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
<お手入れの仕方> 1)電源は切って下さい。 2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。 3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。 4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯等は使用しないで下さい。 5)ランプが汚れていると適正な明るさが得られません。 *商品に関してのお問い合わせはお買い上げになられた販売店にご連絡下さい。
型式直列配線、LEDローソク球:76型
寸法(mm)1灯:95×18Φ
品名電気和ローソク(ロータリースイッチ付)
定格電圧(V)100
定格電流(A)0.005(1灯)
コード長さ(mm)約2640
使用ランプLED電球
関連資料(0.21MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
火を使わない安全・安心のろうそくです。スイッチONすれば、ろうそくの先端が黄色く光ります。
燭台付タイプで、そのまま仏壇にセットできます。お墓参りにも携帯しやすく、風にも安心です。
スイッチは炎の部分を軽く押すだけで点灯・消灯できます。
マッチ・ライター、配線も不要です。
材質(ろうそく)PP樹脂、(燭台・電池蓋)ABS樹脂、(炎)PE樹脂
色ブラウン
質量(g)25
寸法(Φ×高さH)(mm)43×140(炎部分サイズ22)
電池寿命(時間)連続点灯:約70(国産アルカリ乾電池使用時)、1日15分で約9ヶ月使用可能
使用電池単4形乾電池×2個(テスト用電池付属)
LED色黄×1個
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)
色ピンク
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
<ご使用にあたって>1)最初にご使用の時は本体をケースから引き抜いて、電池の間にはさまっている絶縁紙を引き取ってご使用ください。2)ランプの部分を軽く下に押すと点灯し、もう一度押すと、消灯します。 <お手入れの仕方>1)電池を抜いてください。2)器具は石鹸水、またはぬるま湯に柔らかい布を浸し、よく絞ってから拭き取って下さい。3)器具の丸洗いは絶対にしないで下さい。漏電の原因です。4)汚れ取りの為に揮発の物及び熱湯などは使用しないで下さい。5)ランプは汚れていると適正な明るさが得られません。
用途小さなご仏壇に最適です。場所を取らず安定性がありスッキリとしたデザインが特徴のLED電子ローソク(電池式)です。
付属品アルカリ単5電池x2本(テスト用)
適合交換用ライト筒:ライト筒 極小
材質ライト筒:PP パイプ:PP(難燃剤配合) 灯立:ABS樹脂(一部塗装) 灯立内部:鉄製
サイズ(mm)高さ140×49Φ
連続点灯時間(時間)約84
お経が流れるポータブルスピーカー。お経燈(おきょうとう)はその名前の通り、和ろうそく風のLEDライトを点灯させながら、お経を流すことができるお経専用のポータブルスピーカーです。難しい操作は一切必要なく、ボタンを押すだけでお経を自動で流すことができます。電源オン後に、お経と共にロウソクを彷彿とさせるLEDライトが自動点灯し、心が落ち着くお経(般若心経/独唱・復唱)とLEDライトで、毎日のお勤めをきちんと行う事ができます。Bluetooth機能搭載で、搭載されたお経以外の音声を流すことも可能ですので、ご自身の宗派に沿ったお経をあげることが可能です。和ろうそく風のLEDライトでロウソクが不要。ロウソクが不要になり、火災の心配もなくなります。(都内だけで年間約50件もロウソクが原因(アロマ、灯明、照明など)の住宅火災が発生しています。中には住宅が全焼したり、やけどなどの負傷、最悪の場合、死亡事故につながるケースがあります。)。お経を流さなくてもLEDライトのみ点灯させることができます。Bluetooth機能を持った機器(スマートフォン等)とお経燈をペアリングすることにより、インターネット上に公開されている音声や保存されている音声などをお経燈を通じて無線出力が可能です。
色茶色
外形寸法(mm)Φ98、165
電源5W / 1A
連続使用時間約5時間(ランプ点灯及びお経の連続再生)
充電時間約3時間
電池【リチウム電池】3.7V、2000mA
連続点灯時間約20時間(ランプ点灯のみ)
定格出力電力(W)5
S/N比>90dB
歪率(%)1%以下
スピーカーΦ52mm / 4Ω / 5W
Bluetoothver.4.0(到達距離:10m以内)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
蓮の絵が入った電池式のろうそく2個とお線香1個のセット。インテリアを華やかに。
材質炎/PE樹脂、ろうそく/PP樹脂、線香・燭台・電池蓋/ABS樹脂、シール/PET樹脂
質量(g)ろうそく/17、線香/25
光源ろうそく/黄色LED1個、線香/赤色LED2個
使用電池単5形乾電池6個(テスト用付属)
電池寿命ろうそく/連続点灯 約60時間(1日15分で約7ヶ月)、線香/連続点灯 約100時間
サイズ(mm)ろうそく/Φ43×100、線香/Φ55×110
『日用雑貨』には他にこんなカテゴリがあります
仏具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。