「伸縮範囲(mm)」から絞り込む
L字仕様で簡易スペースを作れる突っぱり式のカーテンレール。支柱3本とレール2本のセット。
何もない空間に仕切った小部屋や間仕切りが作れる、L字型のカーテンレール。設置は工具不要でラクラク。
しっかり取り付き、ずれにくいスプリング圧縮式。天井・床の接地部にはエラストマー素材のすべり止め付き。
天井より約15cm下からカーテン設置可能。サボテン型フック3個付き。
用途カーテンレール、仕切り、目隠しとして(天井伸縮つっぱり棒間仕切りL字)
耐荷重(kg)カーテンレールバー8、フック各5、全体18
材質本体:スチール、留め具:ポリプロピレン・ABS樹脂、滑り止め:エラストマー
幅外寸(mm)1500~2730(カーテンレールバー)
幅内寸(mm)1270~2500(カーテンレールバー)
工具不要で簡単に取り付けることが出来ます。
用途クローゼットでの収納に
材質樹脂部:ABS、パイプ部:ステンレス(SUS443)巻スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.9MB)
日用雑貨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。