時計修理ツール :「ねじ 修理」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グランドセイコーのメタルバンドの 駒調整に使用しやすいドライバーです。
用途□セット内容 。ドライバー(Φ1.2mm×先端厚0.28mm)1本 。ドライバー(Φ1.5mm×先端厚0.28mm)1本 。替え先(Φ1.2mm×先端厚0.35mm)1本 。替え先(Φ1.5mm×先端厚0.35mm)1本 。六角レンチ 1本
1セット
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
ムーブメント部品に使用されている+溝皿小ねじの取付け、取外しに使用する専用ドライバー。
軸径(Φmm)先端:約1
長さ(mm)73
1本
¥559
税込¥615
8日以内出荷
1本
¥569
税込¥626
8日以内出荷
1本
¥459
税込¥505
8日以内出荷
バンドアジャストに使用。割れピン式・Cリング式・パイプ式・ねじピン式・板バネ式等多彩なバンドアジャスト方式に対応可能。 本体裏側固定ラバー内に端子を収納できます。 錆びたピンも容易に外せます。 。1. Cリング・パイプ方式・・・取り外しの時は下図の様に端子ホルダーを時計方向に回すと徐々にアジャストピンが押し出されます。取付の場合はバンドホルダーでアジャストピンをピンセット等でセットし、金槌等でピンを微調整にて入れていきます。またCリングホルダーとCリングピン押し端子を使って押し込みますことも出来ます。 。2. ネジピン及びネジ方式・・・下図のように付属のドライバーホルダーにドライバー端子をセットし使用します。3. 板バネ方式・・・下図のようにバンドをバンドホルダーの横へ置き、付属のドライバーホルダーにピン押し端子(0.8mm)をセットし使用します。 。4. 革バンドのバネ棒外し・・・下図のように付属のドライバーホルダーにバネ棒外し端子をセットし使用します。 。ドライバーホルダーの場所は1の場所になります。 。付属の端子はラバー内に収納できます!。※ 使用方法の詳細は取扱い説明書をお読み下さい。上記以外に、5ピン方式、6一本かん方式の。ネジ外し、7通し穴カンバネ棒外し、アジャス。トが可能です。一つで7方式のアジャストがで。き、バンドにキズをつけず、安全・安心な作業。が可能です。
用途*付属品:本体・ドライバーホルダー・バンド固定ホルダー・ピン端子セット(6種6本)・ドライバー端子セット(3種4本)
寸法(mm)95×90×35
1個
¥6,898
税込¥7,588
欠品中
メッシュタイプのバンドカットにご使用下さい。 。□使用手順 1手締めネジを反時計回りに緩めます。 2ハンドルを持ち上げメッシュバンドをプレートの下から差し込みます。ポイント:バンドは右に寄せるとカットする際にレバーの高さが下がるため力が入れやすくなります。傷が付かないようバンドにビニールまたは保護フィルムを巻いて下さい。 3カットしたい長さを調整し、手締めネジを時計回りに締めます。軽く締めてネジが止まった位置から30~40度増し締めします。(増し締め:12時を基点とした時、1 3時~14時の間分回します) 4本体が動かないように手のひらで板を抑え、レバーを下げてカットします。ポイント:レバーはカットする長さを確認しながら、ゆっくりと下げます。勢いよくレバーを下げると切り間違いやカッターの刃が欠ける可能性があります。 5カットが終わりましたら手締めネジを緩めバンドを外し完了となります。 6使用している間にカッターの刃が欠けてしまうことがあります。別売の刃をご購入いただき、交換してください。 ※ 切れ味の悪い刃でカットを行うとバンドが変形することがあります。
用途◆仕様 。長さ:約310mm(レバー部を除くベース基板長さ) 。幅:約100mm 。高さ:約50mm(レバー部は約82mm) 。重量:約1.8kg 。本体材質:アルミ(黒アルマイト処理) 。刃材質:SKD-10(金属刃物用素材)
1台
¥55,980
税込¥61,578
8日以内出荷
□特長: ・時計の電池電圧測定ができる時計専用のマルチテスターです。 クォーツムーブメントの消費電流測定、コイル抵抗値の測定も可能です。 ・ 時計の運針に合わせた消費電流の測定が可能です。・ 乾電池を使用しているため、設置場所を選びません。・バックライト付きで見やすい液晶です。・オートオフ機能で電源を切り忘れても安心。・ゲートタイム、供給電圧設定がボタン1つで切替えられます。 。★操作方法の簡易化……。〇メニュー画面を新設。〇供給電圧切替や測定モードの切替が簡単になりました。★液晶モニター更新……。〇滑らかな液晶文字に変更。〇バックライト機能を付加。〇電池残量が可視化。★測定モード追加……。〇消費電流測定モードがS-860の5パターンから6パターンに変更。〇幅広い時計に対応。 ★バッテリーの長寿命化……。〇単3アルカリ電池2本の使用。〇S-860の2倍の電池寿命。※S-860は単4電池2本を使用。〇裏蓋をネジ式固定からコイン式に変更。開閉が容易になりました。★良い機能の継承……。〇オートオフ機能(電源の切り忘れ防止)。〇逆電流防止(乾電池の±を反対に入れた場合、作動しない。)。〇コンセント不要、コンパクト設計。〇本体保護ケースの付属(黄色いカバー)。※「 C02026A S-860対応リレーケーブル S-842」も互換性があり接続可能です。
用途◆仕様 。付加機能:オートホールド(電流測定を除く)、オートパワーオフ、バックライト。 。表示:単位表示(m、V、μ、A、Ω)、極性表示(- のみ表示) 。レンジ切換:電圧、抵抗:自動切換 電流測定:手動切換 。使用温湿度範囲:0~ 40℃、80%RH 以下 。電源:単三形アルカリ乾電池2 本 。電池寿命:400 時間(アルカリ乾電池、バックライトOFF 時) 。オートオフ:20 分(最終操作後) 。サイズ:本体サイズ 約74×155×30mm /ラバーケース 約83×165×40mm 。重量:約330g(本体 + ケース重量) 。付属品:テストリード(赤・黒)1 組、ラバーケース(スタンド付)。単三形乾電池2 本、取扱説明書
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
時計修理ツール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。