時計修理ツール :「メガネ用ネジ回し」の検索結果
時計修理グッズとは、時計の電池替えや修理を行う際に使用するアイテム。時計を固定するためのオープニングデバイスと呼ばれる固定台やアダプター、裏蓋の開け閉めに使用するプライヤーや蓋回し、プーラーと呼ばれる針抜きなどがあります。時計のブランド店や修理店、時計を取り扱っている販売店で利用されるアイテムです。工具にはそれぞれ対応可能なサイズや種類があるため、修理する時計によって適切なものを選び使用しましょう。
Y型・ピン型の便利な両頭タイプ。特殊合金鋼使用で耐久性アップ。
用途時計バンド交換時のバネ棒はずしに最適。
種類精密ドライバー
先端形状ピン抜き/バネ棒外し
先端刃幅(mm)0.8
材質(グリップ)真鍮
刃先マグネットなし
軸貫通なし
仕様時計バンドピン外し
材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
全長(mm)80
軸径(Φmm)2(Y型)先端0.5(ピン型)
軸長(mm)9(Y型)11(ピン型)
グリップ径(Φmm)5
トラスコ品番493-6388
質量(g)17
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
時計修理ツール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。